絞り込み
校正証明書
ブランド
- HIOKI(日置電機)(212)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
- 共立電気計器(125)
- RS PRO(79)
- 三和電気計器(56)
- 横河計測(49)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(37)
- 岩崎通信機(IWATSU)(34)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- MCP(24)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 電気測定その他関連用品
「校正証明書」から絞り込む

出力コード
HIOKI(日置電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途クランプオンハイテスタ用コード長さ(m)1.5接続端子Φ3.5ミニプラグ-バナナ端子アズワン品番64-3412-75RoHS指令(10物質対応)対応
ACフレキシブルカレントセンサ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から18日以内出荷付属品携帯用ケースC0205×1、アタッチメント交流電流(A)419.9/4199ケーブル長(mm)(出力)800測定可能導体径(Φmm)130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
通信パッケージ
HIOKI(日置電機)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷付属品USB通信ケーブル、通信アダプタ、取扱説明書対応OSWindows10対応使用可能機種DT4251/DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256/DT4261/DT4281/DT4282アズワン品番64-3413-84RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル直流電圧計
はくでん¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30
抵抗計
HIOKI(日置電機)¥159,800税込¥175,7801個55日以内出荷電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計。0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定。電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付き。Bluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※。測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止。ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和。温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適。※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。用途さまざまなシーンの抵抗測定に対応。モーター修理での巻線抵抗の計測。開閉器の接点抵抗の計測。電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測。航空機などシャーシの接続抵抗検査。車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検付属品L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V)仕様【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵)測定項目【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃機能【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送RoHS指令(10物質対応)対応
Nature Remo 3
ネイチャー¥9,098税込¥10,0081個欠品中温度センサーを搭載スマートリモコン。温度・湿度・照度・人感センサーを搭載。mornin' plus、Qrio Lock(Q-SL2)、SESAME botも操作可能な、フラッグシップモデル。付属品電源アダプター、(Micro USB Type-B / 2mのケーブルと一体型)、本体(壁掛け用の穴あり)、取扱説明書仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度、照度、人感適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電寸法(mm)70×70×18質量(g)40センサー温度、湿度、照度、人感通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low EnergyOSiOS 13.6以降、Android 5.0以降赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度
接続コード
HIOKI(日置電機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大600Vまで入力可 Φ5.0mm 1.8m 脱着型大型ワニ口クリップ用途メモハイ用 絶縁BNC、600Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
携帯用ケース
HIOKI(日置電機)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58アズワン品番64-8002-31RoHS指令(10物質対応)対応
スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm
MCP¥6,598税込¥7,2581個当日出荷セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/33VAC, 70VDCリード線長さ(mm)500端子径(mm)4
デジタル直流電圧計 小型
はくでん¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
直流高電圧プローブ
HIOKI(日置電機)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応。国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V。狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状。回路ボックスレスで快適な操作性を実現付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909)仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時)RoHS指令(10物質対応)対応
記録紙
HIOKI(日置電機)¥9,198税込¥10,1181箱(10巻)当日出荷1箱10巻入り(1巻サイズ112mm×18m)適合機種プリンタユニットMR9000(メモハイ8860・8861・MR8880)
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)
SIGLENT(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。 【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。 【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
大型ソフト・ケース
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Flukeツールを適切に保護できます。 高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。 C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。 バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。トラスコ品番765-7561質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×128×64
PCカード 512M
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷測定データの保存/読み込みに便利です。適合規格PCMCIA準拠メモリー容量512MBアズワン品番64-3412-97RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ
三和電気計器(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。種別着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ全長(m)約0.12安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
延長用リードセット
三和電気計器¥3,998税込¥4,3981組当日出荷延長用テストリード種別延長用リードセット全長(m)約3安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から33日以内出荷OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源
OWON(オウオン)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力:500Wチャンネル出力分解能:10mV/1mAシーケンス(リスト)出力:10ステップ低リプル / ノイズ過電圧保護 / 過電流保護出力電圧/電流波形モニタ機能温度コントロール空冷ファン質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)
DreamSound¥1,798税込¥1,9781個当日出荷BNCプラグ ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
デジタル直流電圧計 円形
はくでん¥779税込¥8571個当日出荷最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
デジタル交流電圧計
はくでん¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
放射線測定器
FNIRSI¥10,980税込¥12,0781個当日出荷本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)寸法(mm)120×78×27色イエロー種類検出光線:Y線、X線、β線検出器エネルギー補正GM管
リレー試験専用衝撃センサ
ムサシインテック(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷小型・軽量コンパクト。代表的なスマートフォンの約2/3サイズ。対象試験器を選ばない高い汎用性。シリコンカバーを標準装着。背面マグネットで取付けも簡単。復帰動作が早く連続試験が可能。電池切れでも使用可能(ランプ表示のみ電池駆動)。特許取得済み。商標登録済み質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×93.6×15.5(突起物含まず)、48.6×103.0×19.5(突起物含む)使用電源CR2032 コイン形電池 ※ パイロットランプの点灯のみに使用出力時間接点出力:200msec以下入力電圧許容範囲(V)AC/DC 200以内
ヒューズセット
HIOKI(日置電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バッテリテスタ指定ヒューズ(630mA/250VAC)5本セット対応製品BT3554, BT3554-01, BT3554-10, BT3554-11