絞り込み
倍率(倍)
- 20(1)
- 40(1)
- 45(4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ホーザン(114)
- カートン(41)
- アームスシステム(38)
- ナリカ(25)
- マイクロネット(22)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(21)
- Nikon(ニコン)(18)
- アズワン(12)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- ヤガミ(2)
- ケニス(2)
- ライカ(2)
- 菊池光学(2)
- 八洲光学工業(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- Leica(1)

実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6088幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-89対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台当日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6089幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-90対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6091幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-88対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10