絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ルーペ ポケット型顕微鏡 シンワ測定

    ルーペ ポケット型顕微鏡

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテック

    マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡

    マリンテック
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
    用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • 実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット

    実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ

    マイクロネット
    20,980税込23,078
    1台ほか
    4日以内出荷
    ・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
    用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)絞り×オートフォーカス×
  • 対物レンズケース KP-17シリーズ 八洲光学工業

    対物レンズケース KP-17シリーズ

    八洲光学工業
    389税込428
    1個
    欠品中
    対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
    幅(mm)Φ28サイズ高さ(mm)60アズワン品番62-2337-32
  • ハンドプレス オリンパス

    ハンドプレス

    オリンパス(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
    仕様押え面:Φ38mmストローク(mm)55寸法(mm)82×110×220質量(kg)1.1ステージ寸法(mm)Φ75
  • 60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント マイクロネット

    60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント

    マイクロネット(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
  • SIMPLE5用拡散板 マイクロネット

    SIMPLE5用拡散板

    マイクロネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8発光色
  • 実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯) マイクロネット

    実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)

    マイクロネット(9件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
    用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
  • 実体顕微鏡 ホルダー(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 ホルダー(L-50用)

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
    仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメント マイクロネット

    カートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメント

    マイクロネット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します 溝入りでリング照明の脱落を防止します
    仕様●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75アズワン品番67-6651-22
  • ハンディ顕微鏡 petit レイメイ藤井

    ハンディ顕微鏡 petit

    レイメイ藤井
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    付属品ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン仕様LEDライト付、UVライト付材質ABS、アクリル倍率(倍)20使用電池ボタン電池(LR43)×3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×43×24連続点灯時間(時間)約15
  • リアキャップ 八洲光学工業

    リアキャップ

    八洲光学工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
    アズワン品番62-2337-36
  • 拡散フィルター ホーザン

    拡散フィルター

    ホーザン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
    付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型カーボンシール ケニス

    丸型カーボンシール

    ケニス
    6,798税込7,478
    1組(200枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
  • オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応 スリーアールソリューション

    オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応

    スリーアールソリューション
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷
    手軽なハンディ設計と高い検査性能を両立したオートフォーカスマイクロスコープです。液体レンズ採用の高速オートフォーカスにより、ボタン1つで瞬時にピントが合い、検査時間を大幅に短縮します。光学ズームは最大250倍。レンズを交換せずスイッチ切替で低倍率から高倍率まで対応し、フルHD350万画素の高画質が検査精度を高めます。専用アプリで長さや角度の計測が可能。重量約89gの手のひらサイズで、WindowsPCやAndroidタブレットにつないで基板検査・部品のキズバリ確認・印刷物のチェックなどに活躍します。
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、金属部品のキズ・バリ確認、切削工具・刃物の刃先点検、印刷物の網点チェック、食品・繊維の品質確認に。ピント合わせの待ち時間がないため、多数のワークを連続して検査する工程や、ラインサイドに持ち出しての確認に向いています。セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows11/10・一部Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズMP4(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×
  • 12V ACアダプター マイクロネット

    12V ACアダプター

    マイクロネット
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
    ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
    質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • スマホ顕微鏡 Leye ナリカ

    スマホ顕微鏡 Leye

    ナリカ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。 フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
    セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
  • アイカップ2個組 ホーザン

    アイカップ2個組

    ホーザン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個(2個)
    当日出荷
    適合機種L-50/501
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • ハロゲンランプ/24V150W Mitutoyo(ミツトヨ)

    ハロゲンランプ/24V150W

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
    適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515FRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番512305
  • USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション

    USB接続マイクロスコープ

    スリーアールソリューション
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    検査や確認業務で、作業の流れを止めずにその場でさっと拡大確認できるUSB接続のマイクロスコープ。スマートフォンやタブレットにつなぐだけで、対象物の表面状態や、切削工具の刃先・バリなど、品質チェックが必要な細部をすぐに確認できます。ケーブルで直接つなぐ有線接続のためネット環境に左右されず、Wi-Fiが不安定な個室でも、安定した映像を表示できます。 接続や設定に時間を取られず現場の流れを止めない、日常業務に使いやすい設計です。
    仕様●光学×デジタルズーム:最大280倍●光学ズーム:43倍/140倍※モニタサイズ:7.6インチにおける倍率ですセット内容本体・スタンド・レンズキャップ・Type-C to Lightning変換アダプタ寸法(mm)長さ 約120、直径(最大) 約33.5質量(g)(約)68対応OSAndroid6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上※PCでの使用不可 ※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。光源白色LED×8保証期間ご購入から6カ月間焦点距離(mm)0~40撮像素子1/6.5インチCMOSフォーカス手動画素数カメラ:約30万画素デジタルズーム1.5倍、2倍静止画サイズ1920×1440、JPG動画サイズ1920×1440、MP4
  • 高性能レンズクリーニングペーパー エスコ

    高性能レンズクリーニングペーパー

    エスコ
    560税込616
    1個(50枚)
    翌々日出荷
    入数:50枚。レーヨン単糸とパルプを独自配合によりレンズに優しい柔らかさを実現。表面にはクレープ加工を施し、より汚れや塵の拭き取り性能を強化しました。高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。
    材質レーヨン、パルプシートサイズ(mm)100×80
  • マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC

    マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

    SELECTED BY MARINTEC
    16,980税込18,678
    1式
    当日出荷
    多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
    付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー マイクロネット

    実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー

    マイクロネット
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    ・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能
    用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1直径(Φmm)台座:25高さ(mm)33mm
  • リング照明用(自在)アダプター マイクロネット

    リング照明用(自在)アダプター

    マイクロネット
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    ・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
    用途リング照明でナナメ照明が可能になります
  • 顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプター マイクロネット

    顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプター

    マイクロネット
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    ・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
    用途顕微鏡撮影セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ寸法(mm)45×45×85適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
  • オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド スリーアールソリューション

    オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
    セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ材質アルミ
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応
  • スケールシート ホーザン

    スケールシート

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡用白色LED照明 ハヤシレピック

    実体顕微鏡用白色LED照明

    ハヤシレピック
    63,900税込70,290
    1台
    当日出荷
    長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
    寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30消費電力(W)6コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC21(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(mA)160点灯方式直流点灯方式アズワン品番1-7374-11光量調節(%)0~100
  • 標準ベース ホーザン

    標準ベース

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様アース線付属適合機種L-50ベース寸法(mm)145(W)×185(D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    L-802のレンズ部。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物ミクロメーター

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
    目盛1mm 100等分
  • SEM用ネジ切付試料台 日新EM

    SEM用ネジ切付試料台

    日新EM
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質アルミねじM4寸法(Φ×mm)26×7
  • 顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) マイクロネット

    顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ)

    マイクロネット
    29,980税込32,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    ・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です。・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します。・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載。・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)。・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能。・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)。・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>。・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>。・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>。・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>。・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります。・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます。・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します
    用途顕微鏡像の観察・記録・解析
  • モニタ付4K顕微鏡カメラ ケニス

    モニタ付4K顕微鏡カメラ

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
    仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品