絞り込み
倍率(倍)
  • 150
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(8)
  • 40(10)
  • 40~400×(別売15倍接眼レンズにより600倍まで対応)(1)
  • 40~600×(別売対物レンズ100×により40~1500×)(1)
  • 40~900×(別売対物レンズ100×により40~1500×)(1)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 400(34)
  • 600(41)
  • 640(1)
  • 900(8)
  • 1000(7)
  • 1500(6)
  • (顕微鏡、総合)40~1000×(別売:20~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 22 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 粗動ハンドルストッパー付き 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド2枚保持、照明装置:ケーラー照明方式 LED 6V 3W ハロゲン6V 30W 自動調光機能、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約9.5kg(1)
  • (顕微鏡、総合)40~1000×(別売:40~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 20 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持、照明装置:クリティカル照明 LED 6V/1W、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約8.6kg(1)
ブランド
  • 島津理化(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
20(8)
40(10)
60(2)
100(3)
150
400(34)
600(41)
900(8)
1000(7)
1500(6)
  • 生物顕微鏡 SSR-600H 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H

    島津理化
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    耐久性抜群で,より高度な観察学習にも対応できる、実習に最適な鏡筒上下動式純国産モデル。40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。接眼レンズは、観察のしやすい広視野タイプです。広く使いやすい大形ステージはメカニカルステージの取り付けもでき、より高度な観察学習にも対応できます。
    付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、平凹両面反射鏡仕様レボルバ:2穴 外向き適合ステージ:角型固定式 W120×D118その他鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160寸法(mm)W123×D186×H300 約2.3kg総合倍率100×~600×(100×・150×・400×・600×)照明装置平凹反射鏡接眼レンズNW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ10× SPL40×(セミプランレンズ)アズワン品番64-5162-38メーカー商品コード114-044焦準装置ラックピニオン式粗動 鏡筒上下動 標本安全装置つき
  • 生物顕微鏡 SK-1 島津理化

    生物顕微鏡 SK-1

    島津理化
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    微動装置で細かいピント調整も可能。鏡筒上下動式ワンランク上の純国産モデルのベストセラー。大型で安定した鏡基は、堅牢性も抜群です。微動装置を装備しており、細かいピントの調整が可能です。40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。接眼レンズは観察のしやすい広視野タイプです。
    付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、格納箱、平凹両面反射鏡仕様レボルバ:3穴 外向き適合コンデンサ(集光器):N.A.0.65 固定式 4個穴回転円板絞り、ステージ:角型固定式 W100×D110その他鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160寸法(mm)W123×D186×H300 約2.6kg総合倍率40×~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置平凹反射鏡接眼レンズNW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ4x 10× SPL40× (セミプランレンズ)アズワン品番64-5162-39メーカー商品コード114-275焦準装置ラックピニオン式粗動 微動装置 鏡筒上下動 標本安全装置つき 作動範囲2
生物顕微鏡