絞り込み
倍率(倍)
  • 40
  • 1(1)
  • 20(8)
  • 40 ~ 200×(1)
  • 40 ~ 1000X(1)
  • 40×~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)(1)
  • 40~400×(オプションの15倍接眼レンズにより600倍まで対応)(1)
  • 100(1)
  • 100×~600×(100×・150×・400×・600×)(1)
  • 400(31)
  • 600(37)
  • 900(8)
  • 1000(6)
  • 1500(5)
  • (総合)顕微鏡部:40~400×、接眼レンズ:WF10×/18m 接眼マイクロメータ取付枠つき、対物レンズ:アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×、鏡筒形式:単眼30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径23.2、焦準装置:ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動式 標本安全装置つき、ステージ:丸型 大きさ90 前後左右移動および360°回転可能 ワンタッチ式クレンメル、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ・重さ:約W155×D220×H325 約2.7kg、電源:AC100 240V 50/60Hz(ACアダプタ)(1)
  • (総合)顕微鏡部:40~600×、接眼レンズ:WF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき、対物レンズ:アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×、鏡筒形式:単眼30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径23.2、焦準装置:ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動式 標本安全装置つき、ステージ:丸型 大きさ90 前後左右移動および360°回転可能 ワンタッチ式クレンメル、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ・重さ:約W155×D220×H325 約2.7kg、電源:AC100 240V 50/60Hz(ACアダプタ)(1)
  • (顕微鏡、総合)40 ~ 600×、接眼レンズ:WF10×/18mm WF15×/13mm(各2個)接眼マイクロメータ枠付き、対物レンズ:アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ 4× 10× S40×、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼30°傾斜鏡筒 360°回転式、焦準装置:一軸式粗微動ハンドル 標本安全装置つき、ステージ:一体型XYステージ、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ:(モニタ部含む)約W280×D333×H540mm、重さ:(モニタ部含む)約6.0Kg、電源:AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)(1)
  • (顕微鏡、総合)40 ~ 1500×、接眼レンズ:WF10×/18 WF15×/13(各2個)接眼マイクロメータ枠付き、対物レンズ:アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ 4× 10× S40× S100×、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼30°傾斜鏡筒 360°回転式、焦準装置:一軸式粗微動ハンドル 標本安全装置つき、ステージ:一体型XYステージ、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ:(モニタ部含む)約W280×D333×H540、重さ:(モニタ部含む)約6.0Kg、電源:AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)(1)
  • (顕微鏡、総合)40~1000×(オプション:20~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 22 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 粗動ハンドルストッパー付き 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド2枚保持、照明装置:ケーラー照明方式 LED 6V 3W ハロゲン6V 30W 自動調光機能、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約9.5kg(1)
  • (顕微鏡、総合)40~1000×(オプション:40~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 20 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持、照明装置:クリティカル照明 LED 6V/1W、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約8.6kg(1)
鏡筒形式
  • 鏡筒形式三眼(1)
  • 鏡筒形式単眼(1)
  • 鏡筒形式双眼(5)
ブランド
  • ナリカ(7)
  • 八洲光学工業(1)
  • nihonkouki(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
20(8)
40
400(31)
600(37)
900(8)
1000(6)
1500(5)
(顕微鏡、総合)40 ~ 1500×、接眼レンズ:WF10×/18 WF15×/13(各2個)接眼マイクロメータ枠付き、対物レンズ:アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ 4× 10× S40× S100×、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼30°傾斜鏡筒 360°回転式、焦準装置:一軸式粗微動ハンドル 標本安全装置つき、ステージ:一体型XYステージ、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ:(モニタ部含む)約W280×D333×H540、重さ:(モニタ部含む)約6.0Kg、電源:AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)(1)
(顕微鏡、総合)40~1000×(オプション:20~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 22 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 粗動ハンドルストッパー付き 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド2枚保持、照明装置:ケーラー照明方式 LED 6V 3W ハロゲン6V 30W 自動調光機能、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約9.5kg(1)
(顕微鏡、総合)40~1000×(オプション:40~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 20 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持、照明装置:クリティカル照明 LED 6V/1W、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約8.6kg(1)
倍率(倍)をもっと見る
  • 実習用生物顕微鏡 三眼 BA81-15T ナリカ

    実習用生物顕微鏡 三眼 BA81-15T

    ナリカ
    169,000税込185,900
    1個
    22日以内出荷
    一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×280総合倍率20×・40×作動距離(mm)75照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(90°回転)鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒鏡体機能360°回転式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
  • 実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15B ナリカ

    実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15B

    ナリカ
    155,000税込170,500
    1個
    22日以内出荷
    一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×270総合倍率20×・40×作動距離(mm)45照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(180°回転)鏡筒形式ジーデントップ式双眼45°傾斜鏡筒、固定式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
  • デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2 ナリカ

    デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2

    ナリカ
    158,000税込173,800
    1セット
    6日以内出荷
    ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
    付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:40×~600×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒長(mm)160機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ :CMOS鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 超小型生物顕微鏡 nihonkouki

    超小型生物顕微鏡

    nihonkouki
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    仕様レボルバー:3個質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
  • 双眼実体顕微鏡 SRO-DX ナリカ

    双眼実体顕微鏡 SRO-DX

    ナリカ
    65,000税込71,500
    1個
    4日以内出荷
    ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4総合倍率20×、40×照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40SC ナリカ

    双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40SC

    ナリカ
    46,700税込51,370
    1個
    4日以内出荷
    観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 サンプルクリップ。 植物などの資料をはさんで観察するときに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 双眼実体顕微鏡 ソレオJr. SJ-40C ナリカ

    双眼実体顕微鏡 ソレオJr. SJ-40C

    ナリカ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C ナリカ

    双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C

    ナリカ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。 Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。 ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。 フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。 イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。 Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。 ステージボックス。ステージ板の収納に便利。 顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)150×250×300質量(kg)3.4総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • 生物対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業

    生物対物レンズ YAOシリーズ

    八洲光学工業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
    カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
生物顕微鏡