4ページ目: 生物顕微鏡

136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
  • デジタルカメラ内蔵顕微鏡 アズワン

    デジタルカメラ内蔵顕微鏡

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    翌々日出荷
    デジタル画像をPCに表示できます。
    種別40~400× M-100FLD Cordedアズワン品番3-6300-01
  • ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-238-LED 双眼 ナビス(アズワン)

    ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-238-LED 双眼

    ナビス(アズワン)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
    サイズ約250×175×360mmタイプ双眼電源AC85~265V 50/60Hzコード長さ(m)約1.65総合倍率40×~1000×フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oilアズワン品番8-5816-02ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
  • ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-236-LED 単眼 ナビス(アズワン)

    ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-236-LED 単眼

    ナビス(アズワン)
    92,400税込101,640
    1台
    翌々日出荷
    プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
    サイズ約250×175×360mmタイプ単眼電源AC85~265V 50/60Hzコード長さ(m)約1.65総合倍率40×~1000×フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oilアズワン品番8-5816-01ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
  • プラノレンズ生物顕微鏡 アズワン

    プラノレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    48,900税込53,790
    1個
    翌々日出荷
    セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
    電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3PプラグフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
  • クラシック生物顕微鏡 アズワン

    クラシック生物顕微鏡

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 生物顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    生物顕微鏡 MT5000シリーズ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品

    島津理化
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • 油浸オイル 5mL 島津理化

    油浸オイル 5mL

    島津理化
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-67メーカー商品コード190117
  • 対物レンズ BA60・BA60RL用 島津理化

    対物レンズ BA60・BA60RL用

    島津理化
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から62日以内出荷
  • AP フォトガイダー・望遠撮影キット ビクセン

    AP フォトガイダー・望遠撮影キット

    ビクセン
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
  • BA80/81用木製格納箱 ナリカ

    BA80/81用木製格納箱

    ナリカ
    22,600税込24,860
    1個
    22日以内出荷
    生物顕微鏡BA80シリーズ、BA81シリーズを格納できる木製格納箱です。
    付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給、連続点灯時間(フル充電で約50時間:新品出荷時)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズPLAN ASC 4×、10×、S40×(プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動式、一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
  • SGT用木製格納箱 ナリカ

    SGT用木製格納箱

    ナリカ
    19,300税込21,230
    1個
    22日以内出荷
    生物顕微鏡SGTシリーズを格納できる木製格納箱です。
    対応機種SGT-400RLBL、SGT-600RLBL、SGT-400ML、SGT-400EL、SGT-400E、SGT-400M、SGT-400RLB、SGT-600RLB
  • BA60/DMBA50用木製格納箱 ナリカ

    BA60/DMBA50用木製格納箱

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    22日以内出荷
    生物顕微鏡BA-60シリーズ、DMBA-50シリーズを格納できる木製格納箱です。
  • Cマウントアダプタ ケニス

    Cマウントアダプタ

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    91日以内出荷
    ズーム式実体顕微鏡TF50用のCマウントアダプタです。
    倍率1倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製格納箱(ソレオ用) ナリカ

    木製格納箱(ソレオ用)

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)用の木箱です。
    寸法(mm)225×285×400
生物顕微鏡