絞り込み
ブランド
- ビデオセンシング
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(363)
- 塚本無線(132)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(88)
- アクシスコミュニケーションズ(57)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- SWANN(スワン)[防犯用品](25)
- TP-LINK(21)
- NEXTEC(20)
- 安達商事(18)
- キャロットシステムズ(17)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- Hanwha(14)
- DXアンテナ(13)
- ELPA(12)
- カシムラ(12)
- i-PRO(12)
- ブランドをもっと見る

フィッシュアイ型カメラ(全方位カメラ)
ビデオセンシング¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高解像度で360°全方位撮影を実現。最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能。屋外設置可能な防水機構(IP66相当)。レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
5メガ赤外線付デイナイトカメラ
ビデオセンシング¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷バレット型AHD3.0(Analog HD)5メガピクセル赤外線カメラ。D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。AHD3.0対応の5メガピクセルカメラは、電子ズームなどで画像を拡大しても、ドットつぶれを起こさず高精細な画像が出力できます。自動車のナンバープレート判別など、より高解像度の情報が必要な環境下で、優れた画質性能を発揮します。従来の2メガピクセルよりも高精細な5メガピクセルへ進化。屋外設置も可能(IP66相当)。赤外線照射機能搭載
5メガ赤外線付デイナイトカメラ
ビデオセンシング¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷バレット型 5メガピクセル アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ。D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。1。従来の2メガピクセルよりも高精細な5メガピクセルへ進化。屋外設置も可能(IP66相当)。赤外線照射機能搭載
5メガバレット型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷バレット型屋内外用5メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ、顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知 など。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
5メガドーム型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷ドーム型屋内外用5メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ、顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知 など。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
2メガバレット型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥76,980税込¥84,6781台6日以内出荷バレット型屋内外用2メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
2メガドーム型HDカメラ(LAN)
ビデオセンシング¥76,980税込¥84,6781台6日以内出荷ドーム型屋内外用2メガピクセル。赤外線ネットワークカメラ(SDカードスロット付き)。プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)。PoE(Power over Ethernet)対応。モーターレンズによりピント調整が容易に。屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ)
ビデオセンシング¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷バンダルドーム型マルチモード赤外線カメラ。従来の同軸ケーブルで配線可能。フルハイビジョン出力の高解像度カメラ。ハレーションに強い効果(D-WDR)。3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード)。強固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様。赤外線照射距離 最大23m。赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)
200万画素SDレコーダー一体型カメラ(128GB、SDXCカード付)
ビデオセンシング¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル。最大128GBのSDカードに録画可能。DC12Vが供給できれば本体のみで完結するシステムです。従来のVGA方式(640×480)と比較して画像サイズでは約6倍の高画質化(1920×1080)を実現。IP66防塵防滴仕様。昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示するデイナイト機能を搭載。動作状態をLEDランプで表示。録画動作の正常・異常が目視確認可能です。SDカードに録画された映像データはPCにより再生可能。録画データにパスワードを設定することができます。
200万画素 耐衝撃赤外線付デイナイトドームカメラ
ビデオセンシング¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷ワイドダイナミックレンジ機能搭載 窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が 大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。 メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し 鮮明な画像を映しだすことができます。 3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード) 白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。 メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。 残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。 固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様 赤外線照射距離 最大23m 赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能質量(g)850消費電力(W)4(12V 330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式(アイリスレンズ)DC制御方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズバリフォーカルレンズ F:2.8~12mm外寸法(Φ×Hmm)145.5×119.5シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りオート(解放絞り F:14)画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
赤外線付デイナイトカメラ
ビデオセンシング¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ 通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。 又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。 VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと 新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、 明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により 低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) 赤外線照射距離 最大10m 3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°) デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換) 赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可) 3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能 低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。 見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能質量(g)500電源(V)DC12±10%消費電力(W)4(12V 330mA)方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズ単焦点レンズ f=3.6mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りF1.9画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平77° 垂直42°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器