絞り込み
ブランド
- 岡潮
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(365)
- i-PRO(149)
- 塚本無線(131)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(89)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
- 東進電機工業(50)
- Vivotek(44)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- Dahua(26)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- TP-LINK(23)
- NEXTEC(21)
- エスコ(20)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
特価

防犯カメラ 0560PV (キープガード)
岡潮¥26,980税込¥29,6781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2108セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、RCAケーブル材質ABS幅(mm)100色グリーン高さ(mm)68タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)143電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売画素数最大500万
防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ
岡潮¥32,980税込¥36,2781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2132セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル材質ABS樹脂幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源DC6V/1A ※別売視野角55°画質8M、5M、3M画素数最大800万給電方式単3アルカリ ※充電式Ni-MHニッケル水素、Ni-cdニカド電池は使用しないで下さい。
防犯カメラ 0690/録音機能付き セキュリティケース付き 迷彩カモ
岡潮¥35,980税込¥39,5781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と音声付き動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。持ち去り防止用セキュリティケース付き。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2044セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、セキュリティケース幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売視野角55°画素数最大800万
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器