絞り込み
使用場所
屋内(1)
ブランド
- 浜井電球工業
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(363)
- 塚本無線(129)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(88)
- アクシスコミュニケーションズ(57)
- マスプロ電工(36)
- SWANN(スワン)[防犯用品](26)
- WISENET(26)
- TP-LINK(20)
- NEXTEC(20)
- 安達商事(18)
- キャロットシステムズ(17)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(14)
- Hanwha(14)
- ELPA(12)
- i-PRO(12)
- Vivotek(12)
- ブランドをもっと見る
特価

直管型LEDカメラ
浜井電球工業¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。 LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。 口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。 録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。 録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器