カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(613)
- タジマツール(TJMデザイン)(429)
- シンワ測定(329)
- エスコ(266)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](119)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(109)
- SK(新潟精機)(95)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(436)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- レンタル(1)
- 名入れ(12)
価格
価格で絞り込む
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。

アルミレベル
(166件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
マーキングテープ
(70件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂
マーキングテープ
シンワ測定(66件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
(65件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
下地探し どこ太Basic マグネット付
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
ハンディボード 伸縮式
(53件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にシャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆最大伸長(mm)550
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm
(64件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
石花マーキングチョーク
祥碩堂(27件のレビュー)¥60~税込¥66~1本ほか当日出荷濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など形状六角形寸法(mm)Φ14×111
ウォーキングメジャー
(85件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
(22件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
超磁力レベル
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
ピンポール
(30件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
マグネット付ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
クラックスケール
シンワ測定(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から14日以内出荷カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
太型マーキングチョーク「光明丹」
祥碩堂(32件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
壁裏探知器
(214件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷壁裏にある金属や木材の位置を探知できます用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
太型マーキングチョーク 光明丹
祥硯堂(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(12本)当日出荷太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など外径×長さL(Φ×mm)20×106形状丸型タイプ油性
伸縮式ホワイトボードDタイプ
土牛(96件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
ニューアルロッド
マイゾックス(18件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
チョークライン用チョーク
シンワ測定(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1本(300g)ほか当日出荷超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。用途チョークラインに入れて使用する粉
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに仕様4面マグネット付付属品取扱説明書、収納ケース材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
下地探し どこ太 Pro
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
デジタルレベル マグネット付
(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m
KENOH(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC色ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50
ミエール水糸
たくみ(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用材質ナイロン糸
目印テープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
書いたあと消せるチョーク 本体
祥碩堂(31件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
デジタルウォーキングメジャー 手元読取式
(27件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。ホイール直径(Φmm)159全長(mm)約720~1000付属品キャリングケース電源単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約900測定単位最小0.1m
マーキングチョーク 太型
(22件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)Φ20×95耐熱温度(℃)-15~+60
レーザー墨出し器 2ライン
(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
エレベーター三脚 アルミ製
(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch販売区分業務用
リボンロッド両サイド60E-2
ヤマヨ(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
メガライン用チタン粉
PROMART(プロマート)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個(1kg)当日出荷粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器トラスコ品番758-7058色白
法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横
シンワ測定¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横
シンワ測定(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
...