アルミ水平器(黒金)フジ矢当日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15色気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
アルミ水平器フジ矢当日出荷から3日以内出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂色気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,868¥1,698
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥989¥899
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198
シートコンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198
ピラーズナビSK(新潟精機)税込¥3,298¥2,998
水平器WIZ'A税込¥1,648~¥1,498~