絞り込み
ブランド
- 宣真工業
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(613)
- タジマツール(TJMデザイン)(428)
- シンワ測定(327)
- エスコ(262)
- エビス(水平器)(165)
- STS(155)
- たくみ(144)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](119)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- SK(新潟精機)(94)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(45)
- ブランドをもっと見る
特価

車高測定用 メジャーポール
宣真工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。材質グラスファイバー最大径(Φmm)35
メジャーポール
宣真工業¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
グラスファイバースタッフ
宣真工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。付属品ケース
デジタルメジャー
宣真工業¥9,798税込¥10,7781台当日出荷一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。トラスコ品番430-5777材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ長さ(mm)縮長~全長:450~1010全長(mm)450~1010測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100、140表示桁数5
グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付)
宣真工業¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"付属品ケース
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ
宣真工業¥35,980税込¥39,5781本9日以内出荷最高電圧AC550kV用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2063材質FRP全長(mm)8000測定範囲(m)1.61~8
メジャーポール
宣真工業¥84,980税込¥93,4781本26日以内出荷絶縁巻尺テープ内臓によりポールを伸びた分だけ数値が変動、より正確に測定が可能です。用途送・配電線の地上高の測定に。仕様耐電圧試験:乾燥トラスコ品番720-1299材質グラスファイバー外径(Φmm)【使用継管】最大径:41、最小径:14収納寸法(m)1.42最高電圧(kV)(AC)161最大測定長(m)12
メジャーポール
宣真工業¥39,980税込¥43,9781本当日出荷離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。用途トラック、積荷の高さ測定。樹木の測定など。トラスコ品番406-9951材質グラスファイバー(FRP)最大測定長(mm)6000収納寸法(mm)940
距離計 コロコロメジャー
宣真工業¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷用途交通事故処理、不動産・保険の調査トラスコ品番701-3129車輪径(Φmm)200材質(車輪)プラスチック測定範囲(mm)100~10000000表示桁数5縮長(mm)600~1120
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ
宣真工業¥55,980税込¥61,5781本9日以内出荷最高電圧AC1100kV用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2064材質FRP全長(mm)11300測定範囲(m)1.8~11.3
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ
宣真工業¥25,980税込¥28,5781本9日以内出荷最高電圧AC287.5kV用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2065材質FRP全長(mm)5800測定範囲(m)1.5~5.8
デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)
宣真工業¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷トラスコ品番479-9089長さ(mm)(縮長~全長)640~890測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200質量(g)1400表示桁数5
デジタルメジャー(組立式)
宣真工業¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷トラスコ品番479-9097長さ(mm)(縮長~全長)640~980測定範囲10cm~999.99m質量(g)850表示桁数5