絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(610)
- タジマツール(TJMデザイン)(428)
- シンワ測定(329)
- エスコ(259)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
- アカツキ製作所(KOD)(107)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
特価

アルミスタッフ
ムラテックKDS(18件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷スタッフ目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ミニロッド
ムラテックKDS(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.36
デジタルアングルセンサーV
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース測定範囲180°×2方向(360°)質量(g)139電源CR2032電池×1個最小表示0.1°使用温度範囲+5℃~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)電池寿命(時間)2000本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60オートパワーオフ5分後
ウォーキングメジャー
ムラテックKDS¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。トラスコ品番250-9806寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080全長(mm)460~1080測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100表示桁数5測定誤差1%以下
ラインレーザープロジェクター5+
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源635nm赤色レーザー指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
ウォーキングメジャー1K
ムラテックKDS¥6,798税込¥7,4781個当日出荷握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)トラスコ品番756-7618測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)約100質量(g)465精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位1cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)500~1070
ラインレーザープロジェクター5
ムラテックKDS¥26,980税込¥29,6781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167光源635nm赤色半導体レーザー角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
ラインレーザープロジェクター5RG
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
デジタルアングルセンサーF
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付仕様ネオジムマグネット付セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51質量(g)118電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
ウォーキングメジャー
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100全長(mm)1100測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット型標尺 ミニロッド
ムラテックKDS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺です。パワーコートテープの押し込みは手動式です。テープをポール状に立てて使えます。サビ・摩耗に強いパワーコートテープです。
ウォーキングメジャー10KF
ムラテックKDS¥9,398税込¥10,3381個当日出荷長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。トラスコ品番829-0779質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1997
フロアレーザーグリーンN
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
RXV-28 自動レベル RXV28倍
ムラテックKDS¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
水平アジャスターN
ムラテックKDS¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。トラスコ品番475-6509材質アルミダイキャスト厚さ(mm)54質量(g)215ねじ径5/8インチ縦(mm)51横(mm)64
ウォーキングメジャー
ムラテックKDS¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。トラスコ品番336-8530長さ(mm)(縮長~全長)630~1060測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320質量(g)1750表示桁数5
LPC5ロッドクランプ
ムラテックKDS¥7,198税込¥7,9181個当日出荷レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に仕様LR300、LR200専用トラスコ品番167-2443厚さ(mm)66質量(g)190縦(mm)66横(mm)180
ウォーキングメジャー10K
ムラテックKDS¥7,398税込¥8,1381個当日出荷握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)トラスコ品番756-7600測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)約200質量(g)652精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位10cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)570~1120
RXV-35 自動レベルRXV35倍
ムラテックKDS¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
デジボーモデルB
ムラテックKDS¥70,980~税込¥78,078~1本翌々日出荷・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
レーザークロス三脚195
ムラテックKDS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。用途低位置での墨出し作業に付属品専用袋トラスコ品番363-0876ねじ径5/8高さ調整範囲(mm)175~294昇降幅(mm)67
レーザー指示棒
ムラテックKDS¥10,980税込¥12,0781本当日出荷付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部トラスコ品番696-4677材質本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム長さ(mm)116~116全長(mm)116タイプクリップ付ペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池本体寸法(mm)Φ14×116表示Φ5mm(距離3m時)光源515nm緑色光半導体レーザー波長(nm)515縦(mm)116到達距離(m)200(夜間使用時)光出力最大1mW電池寿命連続約8時間安全規格クラス2(JIS C 6802:2014)レーザー光色緑(リアルグリーン)
デジタルレベル61 マグネット付
ムラテックKDS¥48,980税込¥53,8781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
リチャージャブルバッテリーN
ムラテックKDS¥1,898税込¥2,0881組(4本)当日出荷KDSレーザー墨出器専用です。用途KDSレーザー墨出器の電源として仕様単三形ニッケル水素充電池4本セットトラスコ品番167-2472質量(g)120
ラインレーザープロジェクター
ムラテックKDS¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインにセット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170電源ACアダプター精度±1mm/5m(直線性)光源可視半導体レーザー縦(mm)63横(mm)65ライン幅(5m地点)約2光出力1mW以下レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)動作温度範囲(℃)-5~+45
防滴レーザーレシーバーグリーンD
ムラテックKDS¥16,980税込¥18,6781台当日出荷グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
リアルグリーンレーザーATL-100RG
ムラテックKDS¥33,980税込¥37,3781台当日出荷リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
自動レベルB40A
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135倍率(倍)24保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
デジタルアングルセンサーVA60
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
リチウムイオン充電池
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・フリーマン ハヤドメ付
ムラテックKDS¥4,798税込¥5,2781個当日出荷下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195下げ振り質量(g)400糸の長さ(m)4.5
レーザークロス三脚 5ブラック
ムラテックKDS¥5,898税込¥6,4881台当日出荷エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。耐久性が高く、屋外の建築現場や測量作業での使用が可能です。収納時640ミリメートル、重量1.3キログラムで軽量のため現場への持ち運びに便利です。専用ショルダーケース付きで運搬がスムーズに行えます。用途レーザー墨出し器を使用してのレベル出しに。レーザー墨出器の支持台に。水平、垂直ラインの基準設定作業での安定した土台に。建築、土木工事現場での測量、墨出し作業に。トラスコ品番702-2462セット内容専用ソフトケース材質アルミニウム、合金鋼寸法(mm)縮長~全長:654ねじ径654ねじ径(inch)5/8inch
RXV-26 自動レベル RXV26倍
ムラテックKDS¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】十字形質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
デジタルレベル23
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)