絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(613)
- タジマツール(TJMデザイン)(428)
- シンワ測定(327)
- エスコ(264)
- エビス(水平器)(165)
- STS(155)
- たくみ(144)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](119)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- SK(新潟精機)(95)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(45)
- ブランドをもっと見る

オートレベル
Nikon(ニコン)¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’像望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
完全防水型オートレベル AE-7シリーズ
Nikon(ニコン)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に仕様合焦方法:一軸粗微動質量(kg)1.7、Pケース:1.8規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5望遠鏡:倍率30倍自動補正範囲±16’接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×)像望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195
レーザーレベル LL300Nシリーズ
Nikon(ニコン)¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業電源単1アルカリ電池本体寸法(mm)272×195×201本体質量(kg)2.7連続使用時間(時間)約90速度レーザー回線:600rpm測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能(耐水性)IP66、受光器:IP67検出精度受光器:±1mm/±5mm(2段階)精度(mm/m)±15”(±2.25/30)補正機能電子自動整準作動温度(℃)-20~+50自動整準範囲±5°
オートレベル
Nikon(ニコン)(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率28倍自動補正範囲±16’像望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
電子セオドライト
Nikon(ニコン)¥579,800~税込¥637,780~1セット5日以内出荷高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。用途測角作業に仕様合焦方式:リニアフォーカス質量(kg)約4.5径(Φmm)目盛:79(水平目盛・高低目盛)使用温度範囲(℃)-20~+50規格国土地理院3級経緯儀電源単3アルカリ電池×6本最小表示5”/20”(2段階切り換え)本体寸法(mm)153.5×172×332.5精度測角部:5”有効径(Φmm)望遠鏡部:45連続使用時間(時間)約22望遠鏡:倍率30倍照明十字線照明:あり像望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)64cmスタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型)デジタル表示両側
完全防水型オートレベル AS-2シリーズ
Nikon(ニコン)¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。用途水準測量、土木、建築など広範な用途に仕様合焦方法:一軸粗微動規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1望遠鏡:倍率34倍自動補正範囲±12’接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×)像望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm対物レンズ有効径(mm)45円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
レーザ受光器
Nikon(ニコン)¥60,980税込¥67,0781台欠品中レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)168×76×36高さ(mm)受光可能:127質量(g)270使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3アルカリ電池×2精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)センサーアンチストロボセンサ:ありクランプC70連続使用時間(時間)60防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光幅(mm)127
レーザ受光器
Nikon(ニコン)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)165×75×35高さ(mm)受光可能:102質量(g)300電源単3アルカリ電池×2検出距離可能範囲:610~900nm精度(mm)検出:1/5(2段階)クランプC45連続使用時間(時間)70防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光角度(°)±45(最小)受光幅(mm)102
レーザーレベル LL500シリーズ
Nikon(ニコン)¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数 の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業電源単1アルカリ電池×4本体寸法(mm)272×190×190本体質量(kg)3.6精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)連続使用時間(時間)約175自動補正範囲±11分測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±10”(±1.5/30)補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)作動温度(℃)-20~+50
レーザーレベル LL100Nシリーズ
Nikon(ニコン)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11質量(kg)受光器:0.34電源単1アルカリ電池×2本体寸法(mm)216×171×152本体質量(kg)1.5精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階)連続使用時間(時間)約80速度レーザー回線:600rpm自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径:350(受光器使用時)表示チャンネル数受光器・液晶:5段階防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±20”(±3/30)保管温度範囲(℃)-20~+70補正機能電子自動整準作動温度(℃)-5~+45
オートレベル
Nikon(ニコン)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)質量(kg)1.25自動補正範囲±16'焦点距離(mm)(最短)750気泡管感度10’/2mm