絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MCP(58)
  • 小野測器(21)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(21)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • グッドマン(11)
  • ライン精機(10)
  • 三和電気計器(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • 鶴賀電機(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • マザーツール(5)
  • 菊水電子工業(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • マイゾックス(4)
  • TIME(4)
  • 和光精機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.3mm2
ケーブルメジャー エスコケーブルメジャーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300gアズワン品番65-2167-71
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本)エスコ
3,650税込4,015
1個
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色)セット内容赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線1.25mm2
1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本) エスコ1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本)エスコ
1,580税込1,738
1個
欠品中
仕様バナナプラグ両端付セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.5mm2
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線1.25mm2
長さ測定器(シート用) エスコ長さ測定器(シート用)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-61
故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ故障探知器[ケース入][STAHLWILLE]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799
水高計 (横型) エスコ水高計 (横型)エスコ
9,760税込10,736
1個
8日以内出荷
横型/屋内用。圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様測定目盛(MPa):1目盛5℃ 1目盛0.02材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304寸法(mm)感温部:8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)75圧力(MPa)0~0.6
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ[EA712GD-22A用]トーンプローブエスコ
20,900税込22,990
1台
翌日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cmアズワン品番65-2167-67
長さ測定器(フリー/一輪) エスコ長さ測定器(フリー/一輪)エスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-65
故障探知機(ケース入) エスコ故障探知機(ケース入)エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-8A
長さ測定器(卓上型/二輪) エスコ長さ測定器(卓上型/二輪)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪アズワン品番65-2167-64
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mmアズワン品番65-2167-70
長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mmアズワン品番65-2167-69
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mmアズワン品番65-2167-68
長さ測定器(フリー/二輪) エスコ長さ測定器(フリー/二輪)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪アズワン品番65-2167-66
故障探知機(ケース入) エスコ故障探知機(ケース入)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
仕様集音部:Φ45mmプローブ長(mm)Φ3×275
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
7,440税込8,184
1本
翌日出荷
薄型ダイヤフラムが音を増幅させます
仕様検知棒:230mm全長(m)1プローブ長(mm)Φ3×260
240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ240-1190mm[伸縮式]故障探知器エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
仕様機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しにプローブ長(mm)直径2.5×1190mm有効サイズ240/1190mm
[EA711TB用]SMDクリップリード エスコ[EA711TB用]SMDクリップリードエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
仕様EA711TB用SMDクリップリード
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-8
故障探知器セット(ケース入) エスコ故障探知器セット(ケース入)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-6A取扱説明書(0.3MB)
故障探知器セット エスコ故障探知器セットエスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-6取扱説明書(0.3MB)
伸縮式故障探知機 エスコ伸縮式故障探知機エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-20
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-12
ディーゼルタコテスター エスコディーゼルタコテスターエスコ
123,000税込135,300
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA713CA-1
故障探知器[ケース入] エスコ故障探知器[ケース入]エスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799A

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品