絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
ねじの呼び
測定流体
その他・気体・液体・蒸気
校正証明書
なし・付き
最小目盛(MPa)
0・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5
精度
±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 汎用圧力計

特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,039件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ 第一計器GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ第一計器
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。【注意事項】測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
密閉形連成計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~0.2 ケース材質:樹脂 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3484-81
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D890シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D890シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B890シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B890シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A750シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A750シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A750シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A750シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~70 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3483-02
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D891シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D891シリーズ旭計器工業
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:埋込形(D型) ねじの種類:R 接続部:S1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~50 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3524-60
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A351シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A351シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ旭計器工業
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A350シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A350シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ旭計器工業
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U1/4 面形(Φmm):60 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~0.1 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3458-80
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A451シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A451シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:G 接続部:U1/2 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~0.1 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3485-48
密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Dシリーズ 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Dシリーズ旭計器工業
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:埋込形(D型) ねじの種類:R 接続部:S1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~0 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3524-63
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D491シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D491シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:G 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~0.05 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3522-96
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A850シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A850シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形真空計 B形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Bシリーズ 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Bシリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:R 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~0 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3523-46
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ旭計器工業
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A750シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A750シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~1.5 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3483-11
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U1/4 面形(Φmm):60 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~25 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3458-75
ハンディ・マノメータ PGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ハンディ・マノメータ PGシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
簡易圧力試験機 第一計器簡易圧力試験機第一計器
289,800税込318,780
1台
60日以内出荷
動力・工具不要 簡単操作 小型、軽量。収納ボックス付きで持ち運びに便利 オプション追加可能 低価格
仕様(媒体)空気/圧力(Mpa):1、真空(MPa)-0.09(真空はオプション)接続ねじ1/4、3/8、1/2(ストレート、テーパー兼用)
エクスポケット圧力計 中国語版校正証明書付 アズワンエクスポケット圧力計 中国語版校正証明書付アズワン
40,900税込44,990
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット圧力計 英語版校正証明書付 アズワンエクスポケット圧力計 英語版校正証明書付アズワン
40,900税込44,990
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-56校正証明書一般校正(英語)
マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業マイクロスイッチ付圧力計旭計器工業
88,980税込97,878
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体接続形状T
マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業マイクロスイッチ付圧力計旭計器工業
74,980税込82,478
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体接続形状T

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計