絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.05(6)
- 0~0.06(12)
外径(Φmm)
- 60(1)
- 75(4)
- 100(7)
ねじの呼び
- G3/8(1)
- G(PF) 1/4(2)
- G(PF) 3/8(8)
- R3/8(1)
- R(PT) 3/8(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(5)

B枠(立型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば有り)(2)
測定流体
- 気体(13)
- 液体(7)
精度
- ±1.6%(14)
±1.6%
最小目盛(MPa)
- 0.001
- 0(50)
- 0.002(207)
- 0.005(204)
- 0.01(202)
- 0.02(205)
- 0.05(204)
- 0.1(164)
- 0.2(138)
- 0.5(138)
- 1(34)
- 2(6)
- 5(2)
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(6)
- 右下精器製造(1)
- 高島計器(7)
TOKO(東洋計器興業)・右下精器製造・高島計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.05(6)
0~0.06(12)

一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ75
TOKO(東洋計器興業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100
高島計器¥8,298税込¥9,1281個23日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100
高島計器¥7,998税込¥8,7981個23日以内出荷製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径
高島計器¥6,698税込¥7,3681個当日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に使用できます。材質外枠材質:SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥5,798税込¥6,3781個当日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番555-5025材質外枠素材SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8呼称ST AM R3/8 75×0.06MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.001圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称ST AM G3/8 100×0.06MPa S1測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.001圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径
高島計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
一般蒸気用圧力計 B枠立型
高島計器¥8,298税込¥9,1281個25日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B