絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~10(8)
- 0~14(1)
- 0~16(51)
- 0~18(1)
- 0~25(50)
外径(Φmm)
- 43.3(1)
- 50(5)
- 53(3)
- 56.2(1)
- 60(15)
- 75(16)
- 100(17)
- 103(1)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G1/4(2)
- G3/8(5)
- G(PF) 1/4(11)
- G(PF) 3/8(21)
- G(PF) 1/2(1)
- R1/4(3)
- R3/8(7)
- R(PT) 1/8(1)
- R(PT) 1/4(8)
- R(PT) 3/8(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(45)

B枠(立型つば有り)(17)

D枠(埋込型つば有り)(7)

D枠(埋込型つば無し)(7)
測定流体
- 気体(57)
- 液体(51)
精度
- ±1.6%(50)
- ±2.5%(8)
- ±3%(2)
±1.6%・±2.5%・±3%
最小目盛(MPa)
- 0.5
- 0(50)
- 0.001(10)
- 0.002(112)
- 0.005(117)
- 0.01(122)
- 0.02(148)
- 0.05(116)
- 0.1(87)
- 0.2(79)
- 1(32)
- 2(6)
- 5(2)
ブランド
- 右下精器製造(34)
- 高島計器(26)
- RIKEN(理研機器)(1)
右下精器製造・高島計器・RIKEN(理研機器)
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~10(8)
0~14(1)
0~16(51)
0~18(1)
0~25(50)

小型圧力計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(21件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
小型圧力計 Φ50
右下精器製造(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)47測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
一般圧力計 Φ100
右下精器製造¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
密閉形圧力計 Φ75
右下精器製造¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ100
右下精器製造¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から13日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
汎用圧力計 Φ50
右下精器製造¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ100)
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般耐振用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から14日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から9日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100
高島計器¥6,898~税込¥7,588~1個23日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
一般圧力計(B枠立型・Φ75)
高島計器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
一般圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から14日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100
右下精器製造¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD