絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 5~40(1)
- -0.1~1.8(1)
- -0.1~3.5(1)
- -0.1~3.8(2)
- -0.1~5.3(2)
外径(Φmm)
- 80(4)
ねじの呼び
- NPT 1/8
- 1/4(28)
- 3/8(67)
- 1/2(43)
- 15A(3)
- G1/4(10)
- G3/8(15)
- G(PF) 1/4(116)
- G(PF) 3/8(371)
- G(PF) 1/2(80)
- R1/4(9)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(18)
- R(PT) 1/4(76)
- R(PT) 3/8(67)
- R(PT) 1/2(50)
- Rc3/8(6)
- U3/8(7)
- U1/2(11)
- その他(48)
- ねじの呼びをもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)
測定流体
- その他(1)
ブランド
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(2)
- テクトロニクス&フルーク(1)
イチネンTASCO・エスコ・テクトロニクス&フルーク
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
5~40(1)
-0.1~1.8(1)
-0.1~3.5(1)
-0.1~3.8(2)
-0.1~5.3(2)
![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
ハイブリッド式 圧力計/連成計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
ハイブリッド式 圧力計/連成計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
ハイブリッド型圧力計/連成計
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付。R404A飽和温度目盛付。振動吸収機能付 。 0点調整ネジ付。R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。ケース形状立形ツバ無し(AT)外径(Φmm)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
圧力計(R32・R410A用)
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3




![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)