絞り込み
ねじの呼び
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
校正証明書
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±10%・±15%・±20%・その他
測定流体
その他・気体・液体
最小目盛(MPa)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
モノタロウ・旭計器工業・右下精器製造・ULVAC(アルバック)・第一計器・岡野製作所・TOKO(東洋計器興業)・EDWARDS・NKS・佐藤真空・バキューブランド・ミラプロ・エスコ・長野計器・山本計器・ユニバーサル・高島計器・アズワン・イチネンTASCO・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 真空計

225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 一般真空計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般真空計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)75精度1.6級接続ねじG3/8大きさΦ75mm最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0校正証明書一般校正
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
    消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
  • ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(デジタル仕様)

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログケース付測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
  • 小型真空計(埋めこみ形・Φ50) 右下精器製造

    小型真空計(埋めこみ形・Φ50)

    右下精器製造
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計(スターゲージΦ75) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ75)

    右下精器製造
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)300種類汎用真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般真空計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.005
  • ACアダプタ 岡野製作所

    ACアダプタ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1台ほか
    15日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • 埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形圧力計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    7,598税込8,358
    1個
    16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
  • マイクロコイル真空計 岡野製作所

    マイクロコイル真空計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    41日以内出荷から51日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
  • 電離真空計 ULVAC(アルバック)

    電離真空計

    ULVAC(アルバック)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
    質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 一般真空計 Φ75 右下精器製造

    一般真空計 Φ75

    右下精器製造
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)75最小目盛(MPa)0.002
  • 一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    6,390税込7,029
    1個
    21日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
  • スマートプローブ testo 552i 真空計 testo(テストー)

    スマートプローブ testo 552i 真空計

    testo(テストー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能 testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。 Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。 IP54の便利で頑丈なハウジング あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備 高品質、優れた耐久性
    用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。黒/オレンジ測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron質量(g)142精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)接続ねじ7/16" UNF分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/保護等級IP54外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31電池寿命(時間)39電池単4電池×3オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+50インターフェイスBluetooth(R) 4.2過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
  • KOT小型圧力計 SUS製 第一計器

    KOT小型圧力計 SUS製

    第一計器
    9,598税込10,558
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
  • IWA 真空計 岩崎製作所

    IWA 真空計

    岩崎製作所
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷
    真空計の先端がポンプのネジ内部のストレーナーに当たらないように設計。サイズ65A・75A・100Aのポンプまで測定可能なマルチタイプ!
    材質(本体)アルミ種類真空計対応65~100A
  • ディスプレイケーブル(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)

    ディスプレイケーブル(マルチイオンゲージ用)

    ULVAC(アルバック)
    23,980税込26,378
    1個
    24日以内出荷
    大気圧から高真空領域の測定が可能です。
    アズワン品番3-6054-12
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD
  • 簡易防滴型真空計Φ60 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ60

    右下精器製造
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサケーブル

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1本
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • 一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル

    ミラプロ
    27,980税込30,778
    1本
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージ用の電源通信ケーブルです。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体TG200シリーズ、TG300シリーズ
  • SUS真空計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS真空計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類真空計測定流体腐食性のある流体
  • 真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS

    真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JIS

    NKS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    種類真空計
  • 電離真空計測定子 M-45 ULVAC(アルバック)

    電離真空計測定子 M-45

    ULVAC(アルバック)
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    マルチイオンゲージの測定子です。
    トラスコ品番684-5897フランジ取合い:NW25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電離真空計測定子 M-44 ULVAC(アルバック)

    電離真空計測定子 M-44

    ULVAC(アルバック)
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    マルチイオンゲージの測定子です。
    トラスコ品番684-5891フランジ取合い:NW16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電離真空計測定子 M-15 ULVAC(アルバック)

    電離真空計測定子 M-15

    ULVAC(アルバック)
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    電離真空計の測定子です。(NW25)
    トラスコ品番684-5900フランジ取合い:NW25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電離真空計測定子 M-13 ULVAC(アルバック)

    電離真空計測定子 M-13

    ULVAC(アルバック)
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    電離真空計の測定子です。(ICF034)
    フランジ取合い:ICF34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    5,598税込6,158
    1個
    25日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
    トラスコ品番708-2024材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1/6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称ST BM R3/8 100X-0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • マルチイオンゲージ測定子 ULVAC(アルバック)

    マルチイオンゲージ測定子

    ULVAC(アルバック)
    58,980税込64,878
    1個
    21日以内出荷
    接続ポットサイズはNW25です。
    トラスコ品番684-5896フランジ取合い:KF25RoHS指令(10物質対応)対応
  • APG型ピラニ真空計 岡野製作所

    APG型ピラニ真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
    付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
  • 分離型用センサケーブル 岡野製作所

    分離型用センサケーブル

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1本
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • ゲージポート 岡野製作所

    ゲージポート

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1個
    15日以内出荷
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
    付属品ACアダプタ付、試験成績書付仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
  • 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形真空計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計