絞り込み
精度
- ±0.25%(1)
測定流体
- その他(1)
- 気体(3)
ブランド
- 佐藤真空
- モノタロウ(2)
- 旭計器工業(53)
- 右下精器製造(45)
- ULVAC(アルバック)(23)
- 第一計器(23)
- 岡野製作所(22)
- TOKO(東洋計器興業)(14)
- EDWARDS(5)
- バキューブランド(5)
- NKS(5)
- ミラプロ(4)
- エスコ(3)
- 長野計器(3)
- 山本計器(3)
- ユニバーサル(2)
- 高島計器(2)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(1)
- testo(テストー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

絶対圧真空計
佐藤真空¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。種類真空計精度±0.25%FS±1dig測定流体気体アズワン品番3-615-01圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
電離真空計
佐藤真空¥439,800税込¥483,7801個31日以内出荷多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa
ペニング真空計
佐藤真空¥429,800税込¥472,7801個31日以内出荷フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa