絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 1/4
- 1/4(3)
- 1/4"(1)
- 1/4”(1)
- 3/8(4)
- G(3)
- G(PF) 1/4(34)
- G(PF) 3/8(67)
- G(PF) 1/2(19)
- R(PT) 1/8(2)
- R(PT) 3/8(10)
- R(PT) 1/2(10)
- S1/2(3)
- T3/8(9)
- U1/4(5)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- UNF 7/16(2)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.16(1)
- 0~0.2(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.6(2)
- 0~1(2)
- -0.04~0(2)
- -0.05~0(2)
- -0.06~0(2)
- -0.07~0(2)
- -0.1~0(14)
- -0.1~0.1(1)
- -0.1~0.16(1)
- -0.1~0.2(1)
- -0.1~0.25(1)
- -0.1~0.4(1)
- -0.1~0.5(1)
- -0.1~0.6(1)
- -0.1~1(1)
- -0.1~1.6(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(6)
- 53(1)
- 60(9)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 78(2)
- -(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(11)

D枠(埋込型つば有り)(5)

D枠(埋込型つば無し)(3)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(5)
精度
- ±1.5%(1)
- ±1.6%(6)
- ±2.5%(4)
- その他(4)
±1.5%・±1.6%・±2.5%・その他
測定流体
- 気体(6)
- 液体(6)
気体・液体
最小目盛(MPa)
- 0.002(1)
- 0.005(1)
- 0.1(2)
- -0.04(2)
- -0.05(2)
- -0.06(2)
- -0.07(2)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
- モノタロウ(1)
- 第一計器(4)
- 右下精器製造(2)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- 旭計器工業(2)
- 長野計器(1)
- 山本計器(1)
- NKS(1)
- ユニバーサル(1)
モノタロウ・第一計器・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)・旭計器工業・長野計器・山本計器・NKS・ユニバーサル
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(34)
G(PF) 3/8(67)
G(PF) 1/2(19)
R(PT) 1/4
R(PT) 3/8(10)
R(PT) 1/2(10)
T3/8(9)
U3/8(17)
U1/2(12)
U.S1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る

真空計 R/立形
(29件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
汎用真空計(スターゲージ)
右下精器製造(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小形真空計
右下精器製造(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
真空計(立形・つばなし)
山本計器(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷から4日以内出荷用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●一般汎用種類真空計精度(%)±1.6F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
KOT小型圧力計
第一計器¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
ブルドン管真空計 A形
旭計器工業¥5,298~税込¥5,828~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
埋込形圧力計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥7,998税込¥8,7981個16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
KOT小型圧力計 SUS製
第一計器¥9,898~税込¥10,888~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15
長野計器¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60質量(g)約300呼びDU
埋込形真空計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
ブルドン管真空計 D形
旭計器工業¥15,930~税込¥17,523~1セット29日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。材質BRASS形状埋込形(ツバ付きD形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥9,898~税込¥10,888~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)SUS
USLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1~0Mpa
ユニバーサル¥59,980税込¥65,9781個63日以内出荷USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計径(Φmm)50精度JIS1.6級程度使用温度(℃)-5~45接続ねじPT1/4アズワン品番62-7098-39圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ
NKS¥7,998税込¥8,7981個30日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0