絞り込み
精度
  • ±0.3%(2)
測定流体
  • 気体(3)
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(2)
  • 旭計器工業(53)
  • 右下精器製造(45)
  • ULVAC(アルバック)(23)
  • 第一計器(23)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • EDWARDS(5)
  • バキューブランド(5)
  • NKS(5)
  • 佐藤真空(4)
  • ミラプロ(4)
  • エスコ(3)
  • 長野計器(3)
  • 山本計器(3)
  • ユニバーサル(2)
  • 高島計器(2)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
    消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
  • U字型真空計 岡野製作所

    U字型真空計

    岡野製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
  • マイクロコイル真空計 岡野製作所

    マイクロコイル真空計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    41日以内出荷から51日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
  • APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサケーブル

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1本
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • APG型ピラニ真空計 岡野製作所

    APG型ピラニ真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
    付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
  • 分離型用センサケーブル 岡野製作所

    分離型用センサケーブル

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1本
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • ゲージポート 岡野製作所

    ゲージポート

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1個
    15日以内出荷
  • ACアダプタ 岡野製作所

    ACアダプタ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1台ほか
    15日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
    付属品ACアダプタ付、試験成績書付仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
  • マクラウド真空計 岡野製作所

    マクラウド真空計

    岡野製作所
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
    測定範囲(Pa)0.1~1300
  • パネル取付金具 岡野製作所

    パネル取付金具

    岡野製作所
    7,498税込8,248
    1個
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • 乾燥剤 岡野製作所

    乾燥剤

    岡野製作所
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    60日以内出荷
    新S型真空計用の乾燥剤です。
    適合型式NEW-S
  • 卓上スタンド 岡野製作所

    卓上スタンド

    岡野製作所
    7,498税込8,248
    1台
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • AVP用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    AVP用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVP
  • PB型真空計用ゲージ管 岡野製作所

    PB型真空計用ゲージ管

    岡野製作所
    28,980税込31,878
    1本
    20日以内出荷
    付属品水銀付
  • U型真空計用ゲージ管(水銀付) 岡野製作所

    U型真空計用ゲージ管(水銀付)

    岡野製作所
    28,980税込31,878
    1台
    20日以内出荷
    適合型式U-200用
  • 計測ソフトウェア 岡野製作所

    計測ソフトウェア

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1台
    15日以内出荷
    適合型式デジタル真空計NMV型用
  • Oリングセット 岡野製作所

    Oリングセット

    岡野製作所
    699税込769
    1セット
    60日以内出荷
    新S型真空計用のOリングセットです。
    適合型式NEW-S
  • 真空用グリース 岡野製作所

    真空用グリース

    岡野製作所
    3,798税込4,178
    1個
    60日以内出荷
    新S型真空計用のグリースです。
    内容量(g)50適合型式NEW-S
  • キャップ 岡野製作所

    キャップ

    岡野製作所
    9,198税込10,118
    1個
    60日以内出荷
    新S型真空計用のキャップです。
    適合型式NEW-S
  • マイクロコイル真空計用ACアダプタ 岡野製作所

    マイクロコイル真空計用ACアダプタ

    岡野製作所
    2,398税込2,638
    1個(1個)
    15日以内出荷

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計