絞り込み
ねじの呼び
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
校正証明書
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±10%・±15%・±20%・その他
測定流体
その他・気体・液体
最小目盛(MPa)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
モノタロウ・旭計器工業・右下精器製造・ULVAC(アルバック)・第一計器・岡野製作所・TOKO(東洋計器興業)・EDWARDS・バキューブランド・NKS・佐藤真空・ミラプロ・エスコ・長野計器・山本計器・ユニバーサル・高島計器・アズワン・イチネンTASCO・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 真空計

226件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.型式IPT使用温度(℃)-5~45保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • 真空計 校正証明書付 バキューブランド

    真空計 校正証明書付

    バキューブランド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
    仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム種別DVR2pro寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源アルカリ電池(9V、006P type)温度(℃)【最高気体】80(短時間)精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)表示方式アナログ・デジタルLCD表示接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定周期(秒)1測定範囲(hPa)1~1060最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位hPa、mbar、Torrアズワン品番1-5118-01-20校正証明書一般校正
  • USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ ユニバーサル

    USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ

    ユニバーサル
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    31日以内出荷から35日以内出荷
    接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度JIS4級程度使用温度(℃)10~40接続ねじPT3/8圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • USLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1~0Mpa ユニバーサル

    USLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1~0Mpa

    ユニバーサル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    63日以内出荷
    USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計径(Φmm)50精度JIS1.6級程度使用温度(℃)-5~45接続ねじPT1/4アズワン品番62-7098-39圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • ピラニ真空計 PGシリーズ 芝浦エレテック

    ピラニ真空計 PGシリーズ

    芝浦エレテック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    41日以内出荷
    1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。
    付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)寸法(mm)96×120×96種類真空計出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと)圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104
  • 絶対圧真空計 佐藤真空

    絶対圧真空計

    佐藤真空
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
    種類真空計精度±0.25%FS±1dig測定流体気体アズワン品番3-615-01圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
  • 全圧真空計 ASG2 アダプタ ケーブル EDWARDS

    全圧真空計 ASG2 アダプタ ケーブル

    EDWARDS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    37日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5
  • 全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ EDWARDS

    全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ

    EDWARDS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    37日以内出荷
    Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。 アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。 独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。 また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。
    仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用)材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276質量(g)150電源(V)DC12~32消費電力(W)0.1温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80精度(%)フルスケールの±0.2出力インピーダンス(Ω)51圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000調整方法フル スケール設定、ゼロ設定温度係数フル スケールの±0.03%/℃容積(m3)2.78コネクタ4ピンDIN 43650フォームA運転DC0~10V、線形防水性IP65最小負荷>10キロ オーム
  • 耐薬品デジタル真空計 バキューブランド

    耐薬品デジタル真空計

    バキューブランド
    ¥284,800~税込¥313,280~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
    寸法(mm)62×50×103質量(g)190(電源アダプタを除く)種類真空計電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)表示方式デジタルLCD表示接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)表示単位hPa、mbar、Torr
  • 真空計 バキューブランド

    真空計

    バキューブランド
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
    測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)寸法(mm)115×115×56測定範囲1~1080hPa、810~1Torr質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)表示単位hPa、mbar、Torr
  • マクラウド真空計 岡野製作所

    マクラウド真空計

    岡野製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    60日以内出荷
    回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
    測定範囲(Pa)0.1~1300
  • 0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型) エスコ

    0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BA種類真空計
  • 電離真空計 佐藤真空

    電離真空計

    佐藤真空
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    31日以内出荷
    多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
    トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa
  • ペニング真空計 佐藤真空

    ペニング真空計

    佐藤真空
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    31日以内出荷
    フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
    トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa
  • 簡易防滴型真空計 右下精器製造

    簡易防滴型真空計

    右下精器製造
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    6日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • アクティブ真空計 EDWARDS

    アクティブ真空計

    EDWARDS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    10日以内出荷
  • ピラニー真空計 若井田理学

    ピラニー真空計

    若井田理学
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    種類真空計測定流体気体
  • キャップスルダイヤルゲージ(真空計) EDWARDS

    キャップスルダイヤルゲージ(真空計)

    EDWARDS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    10日以内出荷から67日以内出荷
    気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
    寸法(mm)Φ115質量(kg)1最高使用圧力2bar(2×105Pa)(絶対圧)
  • 一般真空計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.005
  • 一般真空計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計B形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    14日以内出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
  • 一般真空計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計B形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    14日以内出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
  • 一般真空計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    メーカー商品コードHNT-331B-(-0.1)MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    メーカー商品コードHNT-341B-(-0.1)MPA
  • 68mm 真空計 エスコ

    68mm 真空計

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
    エスコ品番EA106BCケース形状A枠(立型つば無し)色イエロー種類真空計外径(Φmm)68接続ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~-0.1圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • パネル取付金具 岡野製作所

    パネル取付金具

    岡野製作所
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • 乾燥剤 岡野製作所

    乾燥剤

    岡野製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(5本)
    60日以内出荷
    新S型真空計用の乾燥剤です。
    適合型式NEW-S
  • 卓上スタンド 岡野製作所

    卓上スタンド

    岡野製作所
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • AVP用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    AVP用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVP
  • PB型真空計用ゲージ管 岡野製作所

    PB型真空計用ゲージ管

    岡野製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    20日以内出荷
    付属品水銀付
  • U型真空計用ゲージ管(水銀付) 岡野製作所

    U型真空計用ゲージ管(水銀付)

    岡野製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    20日以内出荷
    適合型式U-200用
  • 計測ソフトウェア 岡野製作所

    計測ソフトウェア

    岡野製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    15日以内出荷
    適合型式デジタル真空計NMV型用
  • Oリングセット 岡野製作所

    Oリングセット

    岡野製作所
    ¥699税込¥769
    1セット
    60日以内出荷
    新S型真空計用のOリングセットです。
    適合型式NEW-S
  • 真空用グリース 岡野製作所

    真空用グリース

    岡野製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    60日以内出荷
    新S型真空計用のグリースです。
    内容量(g)50適合型式NEW-S
  • キャップ 岡野製作所

    キャップ

    岡野製作所
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    60日以内出荷
    新S型真空計用のキャップです。
    適合型式NEW-S
  • マイクロコイル真空計用ACアダプタ 岡野製作所

    マイクロコイル真空計用ACアダプタ

    岡野製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(1個)
    15日以内出荷

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計