絞り込み
定格容量(N)
校正証明書
ブランド
- イマダ(181)
- RS PRO(121)
- ニデックドライブテクノロジー(45)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- 今田製作所(29)
- アイコーエンジニアリング(10)
- 大場計器(10)
- フルーク(FLUKE)(8)
- 日本計測システム(JISC)(5)
- EVN(5)
- アズワン(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アミッタリ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マザーツール(1)
- ナベヤ(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 富士インパルス(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: フォースゲージ
商品豆知識
「定格容量(N)」から絞り込む

円形平型圧縮試験用治具
イマダ¥8,498税込¥9,3481個(1個)4日以内出荷フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。標準アタッチメントよりも圧縮面積が広く、サンプル全体を押し込みたい時に活躍します。最大荷重200Nまで使用可能な圧縮試験用治具です。材質アルミ寸法(mm)圧縮面:直径40質量(g)約38最大荷重(N)200
端子台付ケーブル
イマダ¥21,980税込¥24,1781台31日以内出荷PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
組込み型変位計ユニット DMK シリーズ
イマダ¥72,980~税込¥80,278~1台19日以内出荷から31日以内出荷デジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。ストロークにより4種類から選択できます。測定条件に合わせて、様々な仕様変更などの特注対応も可能です。用途DMKシリーズはデジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。 固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。
荷重‐変位グラフ作成ソフトウェア
イマダ¥69,980税込¥76,9781台31日以内出荷仕様●対応ハードウェア:CPU :1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024 × 768 ピクセル以上
オスルアースリップアダプタ
イマダ¥9,798税込¥10,7781台20日以内出荷針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
オスルアーロックアダプタ
イマダ¥10,980税込¥12,0781台20日以内出荷針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
フラットチャック GC シリーズ
イマダ¥18,980税込¥20,8781台31日以内出荷開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度奥行(mm)20本体質量(g)約 170機能爪部交換、首固定機能口幅(mm)20取付ネジ径M6最大使用荷重(N)1000
フィルムつき刺し用プレート
イマダ¥5,998税込¥6,5981台20日以内出荷から30日以内出荷カップ系食品のふたやレトルトパウチのつき刺しなどの試験にご利用いただけます。サンプル抑えテーブルと併用し、フィルムのようなサンプルを動かないように固定することができ、正確な測定が可能です。用途FR-KPシリーズはサンプル抑えテーブルと併用し、フィルム突き刺し試験を可能にする食品の測定用フィルム突き刺しプレートです。材質プレート部:ポリカーボネート質量(g)24
ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズ
イマダ¥159,800~税込¥175,780~1台19日以内出荷から31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
スタンドオプションケーブル (MX2-CN/EMX接続用)
イマダ¥7,998税込¥8,7981台20日以内出荷外部機器と電動スタンドMX2-CN仕様/EMX-1000Nを接続し、外部信号を入出力するためのケーブルです。用途CB-706は計測スタンドMX2-CN仕様、EMX-1000Nを外部機器と接続して制御を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1.5対応機種MX2-CN、MH2-CN、EMX
変位測定用スタンド接続ケーブル (MX2-FA/MH2-FA/ファームウェア Ver.2.0以降のEMX-FA-ZTA接続用)
イマダ¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様)長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
パンタグラフチャック PGC シリーズ
イマダ¥47,980~税込¥52,778~1台31日以内出荷電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
クサビチャック KC シリーズ
イマダ¥47,980税込¥52,7781台31日以内出荷ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
小型マルチ計測スタンド MS シリーズ
イマダ¥97,980~税込¥107,778~1台31日以内出荷測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書仕様最大ストローク(※2):約 44mm本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
巻き付けチャック
イマダ¥15,980~税込¥17,578~1台19日以内出荷から31日以内出荷糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
塗膜剥離試験治具
イマダ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から31日以内出荷塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
電動計測スタンド MX2 シリーズ
イマダ¥259,800~税込¥285,780~1台31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
電動計測スタンド MH2 シリーズ
イマダ¥279,800~税込¥307,780~1台31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)消費電力(W)50制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
電動計測スタンド EMX シリーズ
イマダ¥529,800~税込¥582,780~1台24日以内出荷から31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)
イマダ¥13,980税込¥15,3781台31日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約200最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
90度 剥離試験用スライドテーブル
イマダ¥69,980~税込¥76,978~1台19日以内出荷から31日以内出荷粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)質量(kg)約 2
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプター
イマダ¥7,398税込¥8,1381台当日出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際ご利用いただけるM10おネジのアダプタです。用途HT-AD-M10は最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際のアダプタとしてご利用いただけます。質量(g)約50ねじ径M10×L20
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント サンプル固定台
イマダ¥4,898税込¥5,3881台30日以内出荷トルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。用途TB-SPは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブル用サンプル固定台です。標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。材質アルミ質量(g)約130
RS PRO バインディングポスト, 緑
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バインディングポスト, 赤
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バインディングポスト, 黒
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メスRoHS指令(10物質対応)対応
棒テンションゲージ 5Kg O-BT50N
大場計器¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、125N●水平秤誤差:0、35N●コード番号:119-0165044アズワン品番67-4836-91
棒テンションゲージ 200g O-BT2N
大場計器¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、005N●コード番号:119-0165040アズワン品番67-4836-87
棒テンションゲージ 1kg O-BT10N
大場計器¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、025N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165037アズワン品番67-4836-84
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.5
ニデックドライブテクノロジー¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.001N測定範囲(N)±5.000定格容量(N)±5.000
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20
ニデックドライブテクノロジー¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±200.0定格容量(N)±200.0
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10
ニデックドライブテクノロジー¥87,780税込¥96,5581個3日以内出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±100.0定格容量(N)±100.0
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5
ニデックドライブテクノロジー¥87,780税込¥96,5581個当日出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±50.00定格容量(N)±50.00
エコノミーデジタルフォースゲージ用手動計測スタンド
アズワン¥97,980税込¥107,7781台当日出荷ストローク(mm)300寸法(mm)120×160×454質量(kg)約5.3高さ(mm)(サンプル最大)約200ベース寸法(mm)120×160アズワン品番4-4500-05
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ
アズワン¥52,400税込¥57,6401台当日出荷から10日以内出荷内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)ストローク(mm)370(クロスヘッド)質量(kg)18測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711アズワン品番65-1918-66定格容量(N)500(最大試験力)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり長さ = 360mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
タコメーターホイール RS Pro
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 測定ホイールRSタコメータアクセサリ. RS Rotaro、Redpoint、機械仕様タコメータ用のアクセサリ及びスペア. Rotaroタコメータ< 845-9674') 845-9674/に最適 < 845-9738') 845-9738/交換用コンタクトアダプタ < 845-9781') 845-9781/溶接ワイヤ速度アダプタ 光学タコメータ< 845-9674') 845-9674/及び< 845-9680') 845-9680/に最適 < 845-9731') 845-9731/光学タコメータ用の反射テープ コンタクトタコメータ< 845-9674') 845-9674/、< 845-9687') 845-9687/、< 845-9699') 845-9699/、< 845-9700') 845-9700/、< 845-9703') 845-9703/に最適 < 845-9740') 845-9740/測定ホイール0.1 m < 845-9753') 845-9753/測定ホイール6インチ < 845-9750') 845-9750/測定用先端部 < 845-9762') 845-9762/測定ファンネル < 845-9778') 845-9778/ 12インチ測定ホイールRoHS指令(10物質対応)対応