絞り込み
定格容量(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: フォースゲージ

466件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量(N)から絞り込む
  • 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット

    ニデックドライブテクノロジー
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型卓上試験機 FGS-TV ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV

    ニデックドライブテクノロジー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    別売のフォースゲージと組み合わせて使用可能で、用途や測定条件に応じた柔軟な試験構成が可能です。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    付属品USBケーブル1.8m取付可能対象FGP/FGPX-0.2~100ストローク(mm)400寸法(mm)【測定テーブル】200×190質量(kg)35使用温度範囲(℃)0~45(ただし、結露のないこと)電源AC100V(±10%)2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×470×729入力【オーバーロード】フォースゲージのオーバーロード信号にて停止操作[本体操作部] 前面パネルより操作が可能 [パソコンソフト] FGS-TV用データ取込みソフト「FGT-TV」により、設定・操作が可能動作AUTOモード : パソコンソフトにて、設定された各種の試験動作を実施 / JOGモード : 寸動動作可能 / MANUモード : リミットドグ位置までの動作可能送り速度(mm/min)1~700RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)1000周期【データ取込み】最大1秒間に100個の荷重と距離のデータを取込み可能
  • 引張圧縮試験機 今田製作所

    引張圧縮試験機

    今田製作所
    289,800税込318,780
    1台
    21日以内出荷
    デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
    用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
  • 引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット 今田製作所

    引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット

    今田製作所
    319,800税込351,780
    1セット
    21日以内出荷
    試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
    用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ16最大荷重(N)500
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)【上部】155径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
  • チップ剥離治具 今田製作所

    チップ剥離治具

    今田製作所
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    GT-52は引き剥がし用、GT-53は押し込み用のチップ剥離治具です。
    幅(mm)10最大荷重(N)500
  • 巻付チャック 今田製作所

    巻付チャック

    今田製作所
    55,980税込61,578
    1組
    3日以内出荷
    糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。
  • 剥離治具 今田製作所

    剥離治具

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
    幅(mm)50最大荷重(N)200剥離130mm
  • バイス治具 今田製作所

    バイス治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    下部治具としていろいろな用途でご使用いただけます。
    幅(mm)62最大開き(mm)64最大荷重(kN)3
  • 剥離治具 今田製作所

    剥離治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
    幅(mm)50最大荷重(N)500剥離120mm
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 接続ねじ 今田製作所

    接続ねじ

    今田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    GQ-10-1~4は両端おねじの接続用です。
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    61,980税込68,178
    1組
    3日以内出荷
    自動調芯型です。
    質量(g)【上部】185径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
  • パンタグラフチャック 今田製作所

    パンタグラフチャック

    今田製作所
    54,980税込60,478
    1台ほか
    3日以内出荷
    締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
  • 丸棒チャック 今田製作所

    丸棒チャック

    今田製作所
    99,980税込109,978
    1組
    3日以内出荷
    丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    109,800税込120,780
    1組
    3日以内出荷
    自動調芯型で揺れ量も調整できます。
    質量(kg)【上部】1.3径(Φmm)【円盤】100最大荷重(kN)10
  • 片ローラチャック 今田製作所

    片ローラチャック

    今田製作所
    55,980税込61,578
    1組
    3日以内出荷
    ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。
    幅(mm)30質量(g)【上部】180最大荷重(N)500
  • Tナット 今田製作所

    Tナット

    今田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    下部治具固定用。
    ねじ径M8
  • X-Yテーブル 今田製作所

    X-Yテーブル

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
  • クサビチャック 今田製作所

    クサビチャック

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
  • 折曲治具 今田製作所

    折曲治具

    今田製作所
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。
  • ピンジョイント 今田製作所

    ピンジョイント

    今田製作所
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    両端めねじのピン接続型ジョイントです。
  • ピンチャック 今田製作所

    ピンチャック

    今田製作所
    8,198税込9,018
    1組ほか
    3日以内出荷
    ピンを掴み、加圧試験で使用する治具です。突き刺し試験等で利用が多い治具です。
  • 角型治具 今田製作所

    角型治具

    今田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    試料を引っ掛ける目的の治具でGT-30-2Wと組み合わせて、圧着端子の強度試験に利用されます。
    質量(g)【上部】150最大開き(mm)0~4最大荷重(N)200
  • 接続ジョイント 今田製作所

    接続ジョイント

    今田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント 今田製作所

    ユニバーサルジョイント

    今田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    両端めねじのユニバーサルジョイントです。
  • 組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ

    組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ

    縦型手動計測スタンド HV シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
  • 治具固定用 T溝テーブル イマダ

    治具固定用 T溝テーブル

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
    用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
  • 操作力測定用 固定ベルト イマダ

    操作力測定用 固定ベルト

    イマダ
    3,898税込4,288
    1台
    30日以内出荷
    小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
    用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。付属品替えベルト(全長 25 cm)本体質量(g)約 5最大使用荷重(N)200
  • 荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ

    荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ

    イマダ
    379,800税込417,780
    1台
    31日以内出荷
    荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
    用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
  • 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ

    摩擦係数測定治具 COF シリーズ

    イマダ
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
    用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。最大ストローク(mm)最大 150
  • 角度計ユニット AMK シリーズ イマダ

    角度計ユニット AMK シリーズ

    イマダ
    81,980税込90,178
    1台
    31日以内出荷
    ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
    用途AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。ケーブル長(m)約 1精度±0.2°(※1)最小分解能0.1°
  • 端子用ピンリング イマダ

    端子用ピンリング

    イマダ
    10,980税込12,078
    1台
    30日以内出荷
    丸端子を引っ掛けて固定します。Φ。3/5/8mm の端子に対応しており、M4 のネ。ジ穴に自由にピンを立てることも可能。
  • 簡易レバー計測スタンド イマダ

    簡易レバー計測スタンド

    イマダ
    64,980税込71,478
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。
    用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書仕様測定スペース:50~80mm (※1)ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約 3最大荷重(N)50
  • 横長テーブル イマダ

    横長テーブル

    イマダ
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    FR-LT-120は横長のサンプルを置くための食品の測定用横長テーブルです。
    用途横長のサンプルを置くのにご利用いただけます。適合すべてのプローブに適しています。材質ステンレス質量(g)460
  • 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ

    無線ユニット WL01 シリーズ

    イマダ
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
    用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
  • 横型手動計測スタンド SH シリーズ イマダ

    横型手動計測スタンド SH シリーズ

    イマダ
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
    用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ