絞り込み
定格容量(N)
校正証明書
ブランド
- イマダ(181)
- RS PRO(121)
- ニデックドライブテクノロジー(45)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- 今田製作所(29)
- アイコーエンジニアリング(10)
- 大場計器(10)
- フルーク(FLUKE)(8)
- 日本計測システム(JISC)(5)
- EVN(5)
- アズワン(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アミッタリ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マザーツール(1)
- ナベヤ(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 富士インパルス(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: フォースゲージ
商品豆知識
「定格容量(N)」から絞り込む

RS Pro O85-00007 わに口クリップ, 赤
RS PRO¥599税込¥6591個3日以内出荷仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro O85-00008 わに口クリップ, 黒
RS PRO¥539税込¥5931個当日出荷仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍
RS PRO¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 赤
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 赤, 1m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 黒, 1m
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 検電ドライバ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様刃長さ = 43mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 135mm最大電圧 = 250V ac/dc最小電圧 = 70V ac/dcVDE 0680 Part6/BS2559 Part3に準拠. エレクトロニクス マルチテストドライバ. コンタクトおよび非コンタクトテスト ケーブル トラッキング マイクロ波もれテスト コンタクトなし電流検知
風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro マルチメータグラバー
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様アクセサリタイプ = グラバーEN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600 V、1000 Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けの各種アクセサリです。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 特長と利点. RS Proスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータ用 プローブセット
RS PRO¥1,998税込¥2,1981組7日以内出荷仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = バックプローブピン許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃簡単にアクセスできるプローブセット, 黒 / 赤. RS Proバックプローブのピンセット, 頑丈なスチール製燃料インジェクタ、MAP / TPSセンサ、Weather-Packシールタイプのコネクタに接続するのに最適です。このモジュラ設計は、シュラウドの有無に関係なく、あらゆる業界基準の4 mmプラグに対応します。あらゆるテストリードに最適すべてのプローブが保護プラスチックチューブに付属. 特長と利点. 外径0.7 mm (0.028インチ)の黒色のプローブピン 2色(黒 / 赤)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A
RS PRO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
RS Pro わに口クリップ, 黒
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 緑, 錫めっき
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 緑ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 青, 錫めっき
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 青ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, 錫めっき
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)当日出荷仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro わに口クリップ, 黒 , 赤
RS PRO¥1,798税込¥1,9781組翌々日出荷仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 24mmコンタクト材質 = ニッケル絶縁 = Y色 = 黒 , 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(フィンガガード). 4mm外装被覆フィンガガード型ワニ口クリップで、ニッケルめっき加工の鉄と耐燃性のポリアミド樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmソケット (メス), 緑, ニッケルめっき
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 緑ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できますRoHS指令(10物質対応)対応
標準型デジタルフォースゲージ
イマダ¥92,980~税込¥102,278~1台当日出荷から8日以内出荷2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
卓上型電動スタンド
アイコーエンジニアリング¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス質量(kg)(スタンド)約28ストローク400mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)W250×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験最大荷重(kN)1(100kgf)テストスピード5~100mm/min
縦横兼用型手動スタンド
アイコーエンジニアリング¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ質量(kg)(スタンド)約20ストローク150mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード10~200mm/min
縦横兼用型手動スタンド
アイコーエンジニアリング¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
デジタルフォースゲージ
マザーツール¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から26日以内出荷引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton質量(g)約600(電池含む)電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)最小表示3g/0.10oz/0.03Newton精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton使用環境0~50℃、80%RH以下
卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)
A&D(エー・アンド・デイ)¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計用途様々な材料試験にストローク(mm)(クロスヘッド)370タイプ高性能型測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)荷重容量最大500N有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
山形圧子
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷先端刃型形状。 角度60度。 刃幅10mm、直径10mm、長さ20mm。用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10刃幅(mm)10
延長ロッド
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。 長さ80mm。 アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。用途様々な材料試験に長さ(mm)80寸法(mm)アダッチメント取付部M6メネジ深さ(mm)14
アタッチメントセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷アタッチメントのセット。 フック(型式:JM-X002-500N)、 V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、 受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、 円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、 山形圧子(型式:JM-X006-500N)、 延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。用途様々な材料試験にセット内容フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)
A&D(エー・アンド・デイ)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2用途様々な材料試験にストローク(mm)(クロスヘッド)400タイプ汎用型測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)荷重容量最大500N有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
汎用チャック
日本計測システム(JISC)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
バイス治具
イマダ¥30,980税込¥34,0781台当日出荷計測スタンド用サンプル固定バイス。用途樹脂部品のクランプなど。本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39最大使用荷重(N)1000
電動計測スタンド
イマダ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。用途安定した速度で測定の再現性を高める。ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速最大使用荷重(N)500
電動テストスタンド
日本計測システム(JISC)¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。ダウンロードPCソフトが標準付属。波形表示や測定結果の保存など、充実した試験環境が整います。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。本体、ソフト共に日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能です。用途ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能付属品AC電源コード、アース線、HF取付用ボルト&レンチ、PCソフト SOP-EG1ダウンロード用紙、USBケーブル(A-B)、取扱説明書等仕様・ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる・保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ・荷重分解能:取り付けるHFに準じる・荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)・試験速度:1~600 mm/min電源電圧(V)AC100~240消費電力(VA)100(HF含む)最小表示単位【長さ】0.01mm(100mm以上は0.1mm単位)許容荷重(N)1000言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C(9pin)
簡易型手動計測スタンド
イマダ¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ本体質量(kg)約 7.3最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式レバー式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60