絞り込み
校正証明書
- 付き(6)
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(1)
- 安立計器(83)
- CHINO(チノー)(54)
- サーモポート(38)
- 佐藤計量器製作所(36)
- T&D(ティアンドデイ)(24)
- オメガエンジニアリング(20)
- ショウエイ(20)
- アイ電子技研(15)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- シマデン(10)
- エスコ(9)
- アズワン(7)
- ダイレオ(7)
- カスタム(6)
- 藤田電機製作所(5)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- ユーアイニクス(5)
- A-Gas Japan(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む
付き(6)

スマホ用サーモグラフィセット 860I
testo(テストー)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ
testo(テストー)¥8,198税込¥9,0181本欠品中仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
食品用防水型中心温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。アズワン品番2-7227-01-20校正証明書一般校正
サーミスタフラットコードプローブ
testo(テストー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷データロガ用温度プローブです。用途SAVERIS2-T2用。トラスコ品番686-6457精度(℃)-0.2~+0.2(-25~+80)応答速度8秒測定温度範囲(℃)-40~+125
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様気体温度、計測範囲:表面温度/-30~+300℃・気体温度/-10~+50℃、スポット比:6:1(距離:測定視野)、測定波長:8~14μm質量(g)90(保護キャップおよび電池含む)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装着時)電源単4アルカリ乾電池×2本精度【表面温度】±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、【気体温度】±0.5℃分解能0.1電池寿命(時間)50(バックライトオフの場合)動作温度(℃)-10~+50アズワン品番61-0103-30-56校正ポイント3点(低・中・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様気体温度、計測範囲:表面温度/-30~+300℃・気体温度/-10~+50℃、スポット比:6:1(距離:測定視野)、測定波長:8~14μm質量(g)90(保護キャップおよび電池含む)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装着時)電源単4アルカリ乾電池×2本精度【表面温度】±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、【気体温度】±0.5℃分解能0.1電池寿命(時間)50(バックライトオフの場合)動作温度(℃)-10~+50アズワン品番61-0103-30-20校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属仕様測定間隔:0.5秒、【一般テクニカルデータ】、ハウジング:ABS、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:1ライン・バックライト:無し、保管温度:-40~+70℃セット内容testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書寸法(mm)【プローブシャフト】55質量(g)80径(Φmm)【プローブシャフト】2.3(先端部)外形寸法(mm)218×34×20規格EN13485電源ボタン型電池(CR2032)3V測定範囲(℃)【NTCサーミスタ】-50~+275先端寸法(mm)【プローブシャフト】17精度測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)寸法(Φmm)【プローブシャフト】3分解能0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)電池寿命(時間)350応答速度t99=10秒(動きのある流体中の場合)動作温度(℃)-20~+50色(本体)白アズワン品番2-7227-01-56校正ポイント25℃・80℃校正証明書一般校正(英語)
食品用中心温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合仕様T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)・±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)・±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)、【一般テクニカルデータ】、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:測定値1行、保管温度:-30~+70℃セット内容testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書質量(g)154(電池含む)外形寸法(mm)140×60×24規格EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG電源単4乾電池×3測定範囲(℃)【K熱電対】-50~+300、【T熱電対】-50~+300精度【K熱電対】±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)分解能【T熱電対】0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)材質(ハウジング)TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF電池寿命(時間)約2500(23℃環境下)測定周期(秒)0.5応答速度10秒(t99)※動的な流体中での測定動作温度(℃)-20~+60色(本体)白アズワン品番2-2762-01-56校正証明書一般校正(英語)
食品用中心温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合仕様T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)・±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)・±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)、【一般テクニカルデータ】、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:測定値1行、保管温度:-30~+70℃セット内容testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書質量(g)154(電池含む)外形寸法(mm)140×60×24規格EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG電源単4乾電池×3測定範囲(℃)【K熱電対】-50~+300、【T熱電対】-50~+300精度【K熱電対】±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)分解能【T熱電対】0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)材質(ハウジング)TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF電池寿命(時間)約2500(23℃環境下)測定周期(秒)0.5応答速度10秒(t99)※動的な流体中での測定動作温度(℃)-20~+60色(本体)白アズワン品番2-2762-01-20校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
testo876/885/890用 スペア用充電式バッテリ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷testo876/885/890用充電式バッテリ。トラスコ品番819-3630セット内容バッテリー、本体
testo875/882用卓上充電器
testo(テストー)¥53,980税込¥59,3781台23日以内出荷仕様testo875/882用のバッテリ2本同時充電可能な充電器トラスコ品番819-3629セット内容本体
testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm)
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷高湿環境での使用に適しています。仕様湿度センサ用PTFEキャップトラスコ品番820-6939セット内容キャップ
TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷TESTO175-T2用外付用プローブになります。用途データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理にトラスコ品番392-4823最小表示0.1℃センサーNTC湿度測定範囲(%)40mm/Φ3mm測定温度範囲(℃)-35~80プローブ長(mm)40プローブ径(Φmm)3
高精度Pt100浸漬温度プローブ
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。用途基準器用トラスコ品番817-3450測定範囲(℃)-40~+300温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品