絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(1)
  • 安立計器(82)
  • CHINO(チノー)(49)
  • サーモポート(38)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • T&D(ティアンドデイ)(22)
  • オメガエンジニアリング(17)
  • アイ電子技研(15)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • シマデン(10)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ダイレオ(7)
  • カスタム(6)
  • Flir(フリアーシステムズ)(5)
  • ユーアイニクス(5)
  • ショウエイ(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 三商(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)

    スマホ用サーモグラフィセット 860I

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
    付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
  • testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)

    testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

    testo(テストー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    欠品中
    仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
  • 黒体テープ testo(テストー)

    黒体テープ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
    付属品テープ1巻トラスコ品番819-3606質量(g)60
  • パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対) testo(テストー)

    パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対)

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    61日以内出荷
    ・クランプ式温度プローブ(0602 4592)に使用可能な、熱電対ベルト式スペアプローブ・パイプ巻付型プローブ(K熱電対)のセンサヘッドが故障した際などに、簡単に交換ができるスペアのセンサヘッドです。
  • TESTO885/890用 レンズプロテクタ- testo(テストー)

    TESTO885/890用 レンズプロテクタ-

    testo(テストー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    61日以内出荷
    ・特殊ゲルマニウムのレンズ保護ガラスです。・レンズをほこりや傷から保護します。
  • NTCパイプクランプ式プローブ testo(テストー)

    NTCパイプクランプ式プローブ

    testo(テストー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    61日以内出荷
    用途・ヒーター配管の表面温度測定などに
  • サーミスタフラットコードプローブ testo(テストー)

    サーミスタフラットコードプローブ

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    データロガ用温度プローブです。
    用途SAVERIS2-T2用。トラスコ品番686-6457精度(℃)-0.2~+0.2(-25~+80)応答速度8秒測定温度範囲(℃)-40~+125
  • testo876/885/890用 スペア用充電式バッテリ testo(テストー)

    testo876/885/890用 スペア用充電式バッテリ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    23日以内出荷
    testo876/885/890用充電式バッテリ。
    トラスコ品番819-3630セット内容バッテリー、本体
  • testo875/882用卓上充電器 testo(テストー)

    testo875/882用卓上充電器

    testo(テストー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    23日以内出荷
    仕様testo875/882用のバッテリ2本同時充電可能な充電器トラスコ品番819-3629セット内容本体
  • testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ testo(テストー)

    testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ

    testo(テストー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm)

    testo(テストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm)

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    高湿環境での使用に適しています。
    仕様湿度センサ用PTFEキャップトラスコ品番820-6939セット内容キャップ
  • TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ testo(テストー)

    TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    TESTO175-T2用外付用プローブになります。
    用途データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理にトラスコ品番392-4823最小表示0.1℃センサーNTC湿度測定範囲(%)40mm/Φ3mm測定温度範囲(℃)-35~80プローブ長(mm)40プローブ径(Φmm)3
  • 防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)

    防水型浸漬芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    K熱電対です。
    トラスコ品番838-1948測定温度範囲(℃)-60~400
  • 高精度Pt100浸漬温度プローブ testo(テストー)

    高精度Pt100浸漬温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
    用途基準器用トラスコ品番817-3450測定範囲(℃)-40~+300温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品