絞り込み
校正証明書
  • 付き(5)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(1)
  • 安立計器(83)
  • CHINO(チノー)(54)
  • サーモポート(38)
  • T&D(ティアンドデイ)(24)
  • オメガエンジニアリング(20)
  • ショウエイ(20)
  • testo(テストー)(19)
  • アイ電子技研(15)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • シマデン(10)
  • エスコ(9)
  • アズワン(7)
  • ダイレオ(7)
  • カスタム(6)
  • 藤田電機製作所(5)
  • Flir(フリアーシステムズ)(5)
  • ユーアイニクス(5)
  • A-Gas Japan(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(5)
  • カートリッジペン(紫) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(紫)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
    トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
  • シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(55枚)
    当日出荷
    用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
  • カートリッジペン 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(12個)
    当日出荷
    シグマ温湿度記録計シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電設計数器用カートリッジペン(紫)です。12本入り。
    トラスコ品番308-3578色紫質量(g)40質量(g/本)3.75
  • カートリッジペン(赤) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(赤)

    佐藤計量器製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
    適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165色赤
  • S810PTセンサ設置用クリップ 佐藤計量器製作所

    S810PTセンサ設置用クリップ

    佐藤計量器製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
    材質SUS304質量(g)約60
  • 記録紙専用バインダー 佐藤計量器製作所

    記録紙専用バインダー

    佐藤計量器製作所
    ¥899税込¥989
    1台
    当日出荷
    機器(シグマⅡシリーズ)に標準付属のバインダーです。
    用途記録紙の保管に。
  • シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    55枚入り
    用途№7005-00 シグマミニスター温湿度記録計計用種別備品
  • SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    SK-270WPシリーズ用オプションセンサ
    用途鉄板表面の温度測定材質感温部:銅+Niメッキ質量(g)約50測定範囲(℃)25.0~200.0コード長さ(m)約0.8寸法(Φmm)感温部:Φ9(検出部)アズワン品番64-8003-71直径×長さ(mm)握り手部:Φ12×105測定精度(℃)25.0~40.0:±0.8、40.1~105.0:±1.0、105.1~150.0:±1.5、150.1~200.0:±2.0
  • 屋外設置用防水ケース 佐藤計量器製作所

    屋外設置用防水ケース

    佐藤計量器製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
    付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス質量(kg)約1.1(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。チューブ内径(Φmm)約22取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 )

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
    用途SK-810PT用中温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
  • 赤外線放射温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    9日以内出荷
    素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
    電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正
  • SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
    用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 低温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
    用途SK-810PT用低温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65測定範囲(℃)-100~50コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用中温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • カートリッジペン赤(12本入) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン赤(12本入)

    佐藤計量器製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1パック(12本)
    当日出荷
    用途シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電接計数器用記録ペン。赤、12本入り。トラスコ品番805-1164
  • 温度表示器 佐藤計量器製作所

    温度表示器

    佐藤計量器製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です。表示部は角度が可変できるマルチアングルタイプです。
    付属品ACアダプタ 1個、固定台(ノブネジ2個付) 1台、取扱説明書 1部電源DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A /二次側:DC12V 1A注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。表示方式7セグメント赤色LED 文字高約57mm精度(℃)±(0.3+1digit)分解能(℃)0.1サンプリング約1秒表示範囲(℃)-50.0~199.9
  • 測温抵抗体 佐藤計量器製作所

    測温抵抗体

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(1個)
    31日以内出荷
    伝導率が高い/保護管0.25Φ~製作可能
  • 赤外線放射温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 SKシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1式
    10日以内出荷から15日以内出荷
    素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
    校正証明書一般校正
  • 冷蔵庫用温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    液体膨張式のため電源不要でエコな温度計です。
    仕様校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • 赤外線放射温度計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    9日以内出荷
    素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
    電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正(中国語)
  • 赤外線放射温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    9日以内出荷
    素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
    電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正(英語)
  • SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所

    SK-1260・SK-500B専用プリンタ用

    佐藤計量器製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10巻)
    4日以内出荷
    デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
    用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
    用途SK-810PT用高温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約67測定範囲(℃)150~360コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用高温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約210測定範囲(℃)150~360コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用低温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208測定範囲(℃)-100~50コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V) 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V)

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
  • デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
    用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
  • 温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター

    佐藤計量器製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
    用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
  • 温度表示器 佐藤計量器製作所

    温度表示器

    佐藤計量器製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
    用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃温度表示方式デジタル式
  • 温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
    用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
  • SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    SK-L200TH用ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
  • 防じんネット 佐藤計量器製作所

    防じんネット

    佐藤計量器製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    埃の多い場所への記録計設置に最適。
    用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
  • ファンモーター 佐藤計量器製作所

    ファンモーター

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    空気の還流の少ない場所で本体内に外気を導入し、応答性と精度の向上をはかれます。
    用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
  • オーロラ90III長期巻温湿度記録計用1ヶ月記録紙(6巻入り) 佐藤計量器製作所

    オーロラ90III長期巻温湿度記録計用1ヶ月記録紙(6巻入り)

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(6巻)
    5日以内出荷
    6巻入り
    用途№7012-00、№7012-20 オーロラ90Ⅲ型温湿度計用1ヵ月巻記録紙種別備品
  • カートリッジペン 赤 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン 赤

    佐藤計量器製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷
  • カートリッジペン 紫 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン 紫

    佐藤計量器製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品