絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- 安立計器(82)
- CHINO(チノー)(49)
- サーモポート(38)
- 佐藤計量器製作所(29)
- T&D(ティアンドデイ)(22)
- オメガエンジニアリング(17)
- アイ電子技研(15)
- testo(テストー)(13)
- シマデン(10)
- ダイレオ(7)
- カスタム(6)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- ユーアイニクス(5)
- ショウエイ(5)
- A-Gas Japan(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- 三商(4)
- センセカ(旧グライシンガー)(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

グローブサーモメーター
SIBATA(柴田科学)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から13日以内出荷気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
透過カップ JIS
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。用途フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。寸法(mm)透過:Φ60質量(g)150材質(パッキン)ニトリルゴム
グローブサーモメーター 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。仕様グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
透過カップ用パッキン
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム
アルコール温度計100℃ グローブサーモメーター用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。用途グローブサーモメーター用アルコール温度計質量(kg)0.021幅W(mm)5アズワン品番64-3880-87
温度計(0-50℃)アスマン用 2本組
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781箱(2本)3日以内出荷・電動式アスマン通風乾湿計用の温度計です。 ・測定範囲は0~50℃適合機種080310-06/080310-07 アスマン通風乾湿計水銀温度計仕様電動式目盛(℃)0~50
水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。目盛(℃)-30~50
アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S
SIBATA(柴田科学)¥229,800税込¥252,7801台12日以内出荷一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1
SIBATA(柴田科学)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか5日以内出荷から32日以内出荷一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型
SIBATA(柴田科学)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から32日以内出荷持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781箱(2本)17日以内出荷・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品