544件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応) 小野測器

    マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応)

    小野測器
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    AG-3400シリーズ 騒音計 LA-3260/3560/3570用 マイクロホン延長ケーブルCE対応 (6芯タイプ) MI-0301 マイクロホンホルダー付です。 延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。
    ケーブル長(m)5接続接続元:MI-3310*・騒音計付属プリアンプ(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500接続先:AU-2200*・DSマイクロホン入力ユニット*・騒音計本体(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500・6ピンコネクタ(R04)入力(*:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル騒音計 エスコ

    デジタル騒音計

    エスコ
    ¥68,000税込¥74,800
    1個
    翌日出荷
    仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
  • 音響校正器 110×46×75.5mm ACO

    音響校正器 110×46×75.5mm

    ACO
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    33日以内出荷
    温度補正機能付きで、精密騒音計に使用可能です。小型・軽量で取り扱いが容易です。
    付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ・ケース×1個寸法(mm)110×46×75.5規格JIS C1515:2004 クラス1対応機種1インチマイクロホン・1/2インチマイクロホン機能温度補正機能・電池切れ警告音圧レベル(dB)94アズワン品番3-9691-01
  • 校正スタンド フジワーク

    校正スタンド

    フジワーク
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    32日以内出荷
  • 騒音計 Tenmars

    騒音計

    Tenmars(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    騒音計の動作確認や校正ができます。
    種別TM-100 騒音計キャリブレーターアズワン品番1-3460-11
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
    付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
  • データ管理ソフト IMV

    データ管理ソフト

    IMV
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。
    セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    IMV振動計用のマグネットです。
    用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    24日以内出荷
    マグネットで測定部位にセンサーを固定。
    適合標準タイプ
  • カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ IMV

    カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ

    IMV
    1台
    欠品中
    仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
  • 騒音計 外部校正器 testo(テストー)

    騒音計 外部校正器

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用
    音圧レベル(dB)±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
    付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
  • センサー棒 野中理化器製作所

    センサー棒

    野中理化器製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)
  • イオン探知器延長パイプ 野中理化器製作所

    イオン探知器延長パイプ

    野中理化器製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番1-2171-11
  • データロガー騒音計 Tenmars

    データロガー騒音計

    Tenmars
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-3460-02
  • 工業用異音探知器 野中理化器製作所

    工業用異音探知器

    野中理化器製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 小型振動計 アズワン

    小型振動計

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
    本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁
  • 聴診器 STAHLWILLE(スタビレー)

    聴診器

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    用途エンジン等の異音の確認に。長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137タイプ両耳式先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
  • 研削音 検出器 NEOTEC(榮製機)

    研削音 検出器

    NEOTEC(榮製機)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
    付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。 振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。 ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当) アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。 最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。 回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
    用途・送風機の振動の監視 ・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視 ・攪拌機等の振動の監視 ・アトマイザーの振動の監視 ・遠心分離器の振動監視 ・特殊車両の衝突時の監視 ・冷却塔の振動監視 ・ポンプの振動監視 ・製造ライン等での異常振動の監視 ・発電機の振動監視仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続トラスコ品番453-8986質量(g)約700g寸法(W)90×(H)56×(D)70mm保護構造ハウジング構造 :IP-64出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1%以内適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
  • TESTO815デジタル騒音計 testo(テストー)

    TESTO815デジタル騒音計

    testo(テストー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
    用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)32~130寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
  • サウンド校正器 カスタム

    サウンド校正器

    カスタム
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    マイクロサウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    10日以内出荷
    雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
    付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)114×72×33本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
  • 加速度検出器 小野測器

    加速度検出器

    小野測器
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    8日以内出荷
    機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出す加速度センサー。NP-3000シリーズは質量 0.4 gの超小型タイプから、XYZの振動方向を一度に取り出せる3軸タイプ、防水、高感度タイプ、などを用意。 使用目的や、使用条件、アプリケーション用途に応じて最適なセンサーをお選びいただけます。NP-3000シリーズは、センサー本体にプリアンプを内蔵しているため、センサー信号入力部を比較的安価に構築することができるとともに、 メーカーFFTアナライザー等の解析機器にダイレクト に接続可能です。TEDS対応加速度センサーも加わりました。
    付属品止めネジ、取扱説明書、出荷特性表、(80 Hz・160 Hz 各1部)材質【ケース】SUS303質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17 (Hex) ×37.5 (H)電源15~25VDC / 0.5~5mA感度5.0 mV/(m/s2) ±10%取付ねじM5 ネジ止め、(本体側メネジ)周波数範囲2 Hz~4 kHz ±5%、2 Hz~10 kHz ±3dBケーブルNP-0140シリーズ/NP-0411コネクタTNCコネクター上出し耐衝撃(m/s2)10,000~ノイズレベル【センサー】20 μVrms以下 / 0.004 m/s2rms以下インピーダンス(Ω)~100最大加速度(m/s2)700最大自己共振周波数約 27 kHz
  • 振動計用磁気ベース(磁石部分) マザーツール

    振動計用磁気ベース(磁石部分)

    マザーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    品名マグネットベース適合品番振動計用
  • 振動計用ケーブルコードのみ マザーツール

    振動計用ケーブルコードのみ

    マザーツール
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    4日以内出荷
    品名ケーブル適合品番振動計用
  • SDカード 32 GB リオン

    SDカード 32 GB

    リオン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    35日以内出荷
  • 肩掛けバンド リオン

    肩掛けバンド

    リオン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    35日以内出荷
  • ハンドベルト リオン

    ハンドベルト

    リオン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    35日以内出荷
    適合機種VA-14用
  • 変換アダプタ リオン

    変換アダプタ

    リオン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    35日以内出荷
    適合VA-11/11C、SA-78、VM-83/82/53A/53とDPU-414を接続
  • 二又BNCコネクタ リオン

    二又BNCコネクタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
    仕様BNC分岐用
  • プリンタケーブル リオン

    プリンタケーブル

    リオン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    35日以内出荷
    適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A、NL-42/52/62、VM-82A(I/O端子-D-sub 9pin)とDPU-414用コード長さ(m)2.5
  • ユニット間同期テーブル リオン

    ユニット間同期テーブル

    リオン
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    35日以内出荷
    適合DA-21用コード長さ(m)1.5
  • 両口スパナ リオン

    両口スパナ

    リオン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    35日以内出荷
  • シガレットアダプタ リオン

    シガレットアダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
  • NB-14専用USBケーブル リオン

    NB-14専用USBケーブル

    リオン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NB-14
  • サーボ加速度計用中継コード リオン

    サーボ加速度計用中継コード

    リオン
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    35日以内出荷
    仕様LF-20とリールを接続コード長さ(m)5
  • BNC-ピン出力コード リオン

    BNC-ピン出力コード

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    35日以内出荷
    適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62Aコード長さ(m)2
  • 振動入力アダプタ リオン

    振動入力アダプタ

    リオン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    35日以内出荷
    仕様ピックアップ用コネクタ
  • SDカード32 GB リオン

    SDカード32 GB

    リオン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    35日以内出荷
騒音計・地震計・振動計