絞り込み
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,007件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型精度±4%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)外径(mm)30
  • デジタル粉塵計 カノマックス(KANOMAX)

    デジタル粉塵計

    カノマックス(KANOMAX)
    239,800税込263,780
    1個(1個)
    当日出荷
    小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
    付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1寸法(mm)162×60×102(突起部除く)質量(kg)1.1(電池含まず)測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)光源半導体レーザーダイオード測定原理光散乱方式測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
  • 真空捕集びん ジーエルサイエンス

    真空捕集びん

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
    仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
  • 粉じんモニター アンデス電気

    粉じんモニター

    アンデス電気
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    従来品よりタッチパネルを改良、より見やすい表示に改良。高感度、光散乱集約構造により大幅に感度が向上。ショルダーベルト付きで持ちやすく簡単操作で測定可能。最短30秒で結果がわかるスピード測定。測定確認用機器として開発。構成済み機器との整合性を実現。2電源(ACアダプタ/単三乾電池)対応。測定数値の単位はmg/m3相当。浮遊粉じん量の確認に適しています。
    付属品ACアダプター、ショルダーベルト、アルカリ単三電池3本(テスト用)質量(kg)1.7測定範囲0~4.999(mg/m3)外形寸法(mm)幅70×奥行180×高110電源(V)ACアダプターAC100~240 50/60Hz 乾電池 単三(3本)消費電力(W)3表示部液晶ディスプレイ測定原理光散乱方式使用環境10~35℃ 80 %RH以下(結露がないこと)測定誤差±30%表示内容換算質量濃度(mg/m3)アズワン品番67-5189-60検出対象たばこの煙
  • センサープローブ5m延長ケーブル マザーツール

    センサープローブ5m延長ケーブル

    マザーツール
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    仕様対応機種のセンサプローブを5m延長するケーブルトラスコ品番457-4622適合機種LX-1108/AM-4207SD/DO-5510HA/LX-1128SD/AQ-9901SD/MS-7001/HT-305/AM-4214SD/GCH-2018/YK-37UVSD/AM-4224SD/GC-2028/MT-850HA
  • フレックスポンプ DC1-N50型 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプ DC1-N50型

    近江オドエアーサービス
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。 敷地境界用の採取ポンプとして、優れています。 無臭材質〈ABS樹脂〉の使用によりサンプルに影響を与えません。 濃度や質の異なったサンプルの連続採取もカセットを交換すればOKです。 カセットは洗浄もできるので何度でも使えて経済的。 敷地境界線、排出口どちらでも使用できますが、採取条件が異なります。
    仕様●流量(無負荷時):50L/min以上(新品電池)●付属品:単三乾電池(アルカリ電池)6本●使用材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂●吸入口:12Φ(内径/10Φ)●吐出口:10Φ(内径/8Φ)●重量:500g(電池込み)●外寸:全長約317mm(カセット込み)●本体径:38mm●カセット径:94mmアズワン品番68-1074-52
  • リニヤゲージセンサ GS-5101A 小野測器

    リニヤゲージセンサ GS-5101A

    小野測器
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様●測定範囲:100mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):5μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:5、5 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約655 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164438アズワン品番67-4835-97
  • リニヤゲージセンサ GS-5050A 小野測器

    リニヤゲージセンサ GS-5050A

    小野測器
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●測定範囲:50mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):10 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:3 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約570 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164435アズワン品番67-4835-94
  • 百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業

    百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ

    大平産業
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体:29.0、脚15.3タイプ組立式内寸(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)スチールアズワン品番8-5651-14
  • 透視度計 シリンダーのみ シリンダー サンプラテック

    透視度計 シリンダーのみ シリンダー

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    シリンダーのみの販売となります。架台や標識は含まれておりません。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
    用途試料水の透視度測定に。材質アクリル幅(mm)35
  • 透視度計セット サンプラテック

    透視度計セット

    サンプラテック
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。クランプ付です。(排水用チューブ用)。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
    用途試料水の透視度測定に。材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
  • アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスター

    カノマックス(KANOMAX)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から51日以内出荷
    風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
    質量(kg)1電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】0~100風速測定範囲(m/s)0.1~50.0サイズ(mm)210×120×133
  • クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブセット

    カノマックス(KANOMAX)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷から51日以内出荷
    携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
  • DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
    仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
  • DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
    仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本アズワン品番65-3693-66保管環境冷凍
  • シリカゲルチューブ SKC(環境測定)

    シリカゲルチューブ

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の有機溶剤、特に極性化合物の捕集に使用できます。捕集剤:シリカゲル 75/150mg
    仕様捕集材:シリカゲル(75/150mg)寸法(mm)6×70
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1箱(50本)
    48日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg
    仕様捕集材:XAD(40/80mg)寸法(mm)6×70
  • バイオサンプラー 20mL SKC(環境測定)

    バイオサンプラー 20mL

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    53,980税込59,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg
    仕様捕集材:XAD(100/200mg)寸法(mm)13>8×75
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg
    仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
  • GS-3サイクロン SKC(環境測定)

    GS-3サイクロン

    SKC(環境測定)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
  • アルミニウムサイクロン SKC(環境測定)

    アルミニウムサイクロン

    SKC(環境測定)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
  • OVSチューブホルダー Vタイプ SKC(環境測定)

    OVSチューブホルダー Vタイプ

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    個人サンプリングの際にOVSチューブを襟元に取り付けるホルダーです。
  • チャコールチューブ SKC(環境測定)

    チャコールチューブ

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
    仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)寸法(mm)6×70
  • MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り SKC(環境測定)

    MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:37 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドを含みます。
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 50/100mg
    仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)6×110
  • グロスメーター(光沢計) アミッタリ

    グロスメーター(光沢計)

    アミッタリ
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様(エラー)<±1.2GUセット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター寸法(mm)140×45×75測定範囲0.1~200GU質量(g)305(バッテリーを含む)電源内蔵型3.7Vリチウム電池精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)再現性±0.5GU(0・・・99.9)角度の測定範囲(°)204575分解能0.1GU相対湿度85%以下環境温度範囲(℃)0~40安定性±0.4GU/30分
  • 卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong(ビットストロング)

    卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803

    bitstrong(ビットストロング)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
    用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
  • 一酸化炭素モニター BS-GM8805 bitstrong(ビットストロング)

    一酸化炭素モニター BS-GM8805

    bitstrong(ビットストロング)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
    長さ(mm)136幅(mm)56厚さ(mm)30測定範囲0~1000ppm質量(g)104電源(V)1.5・単4電池2本反応時間60秒センサー電気化学 COセンサー周波数1ppm使用環境条件0~50℃、10~90%RH検知ガス空気中のCO
  • 熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 bitstrong(ビットストロング)

    熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903

    bitstrong(ビットストロング)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
    用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)幅(mm)77(本体)、22(プローブ)厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
  • ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ

    ガステック
    11,180税込12,298
    1箱
    18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
  • 光沢計HP-380 TIME

    光沢計HP-380

    TIME
    319,800税込351,780
    1台
    14日以内出荷
    HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析 マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
    仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)20度・60度・85度使用環境温度(℃)10-40保管温度(℃)‐10-70分解能(mV)0.1・1
  • チャップマンフラスコ保護セット マイゾックス

    チャップマンフラスコ保護セット

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    マイゾックスコード223224
  • Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
  • GX-3R用薄型アリゲータークリップ 理研計器

    GX-3R用薄型アリゲータークリップ

    理研計器
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • GX-3R用データーロガソフト 理研計器

    GX-3R用データーロガソフト

    理研計器
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ガス検知管 11HA 窒素酸化物 11シリーズ ガステック

    ガス検知管 11HA 窒素酸化物 11シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 19LA アルシン 19シリーズ ガステック

    ガス検知管 19LA アルシン 19シリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 8H 塩素 ガステック

    ガス検知管 8H 塩素

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ ガステック

    ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
環境測定その他関連用品