絞り込み
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,030件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン

    ガステック
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1箱
    10日以内出荷から18日以内出荷
    簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    ¥132,800~税込¥146,080~
    1台
    19日以内出荷から61日以内出荷
    室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
  • 校正用硫化水素発生キット ガステック

    校正用硫化水素発生キット

    ガステック
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    硫化水素は長期安定性がなく校正用ガスの入手が困難ですので、このキットが有効です。
  • 検知管アダプタ ガステック

    検知管アダプタ

    ガステック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    12日以内出荷
    捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
    種別300FT,400FT用アズワン品番61-0102-55
  • ガス採取容器 CL0623シリーズ climbing(クライミング)

    ガス採取容器 CL0623シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • TSミゼットインピンジャーⅠ型 CL0387シリーズ climbing(クライミング)

    TSミゼットインピンジャーⅠ型 CL0387シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • 自然通風式気温・湿度センサー 英弘精機

    自然通風式気温・湿度センサー

    英弘精機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    自然通風式です。
  • スモークテスター testo(テストー)

    スモークテスター

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
    用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定仕様バカラック・スモークテスタートラスコ品番820-6938セット内容本体、試験紙、試験テンプレート質量(g)550
  • GR用マイクロチューブホルダ A&D(エー・アンド・デイ)

    GR用マイクロチューブホルダ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    GRシリーズ用マイクロチューブホルダー マイクロチューブを計量するためのホルダー 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能
  • プローブ(クリモマスター用/成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    プローブ(クリモマスター用/成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    欠品中
  • コクタイテープ(HOR) IT-330 HORIBA(堀場製作所)

    コクタイテープ(HOR) IT-330

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • #101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA(堀場製作所)

    #101-S PHヒョウジュンエキセット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
    トラスコ品番838-2971質量(g)150
  • #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
  • 光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)

    光散乱式デジタル粉じん計

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
    公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
    トラスコ品番838-2604質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)測定精度±(指示値の10%+1)カウント測定モード標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
  • ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機

    ラジェーションシールド付気温計 自然通風式

    英弘精機
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
    用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60
  • 気流検査器 光明理化

    気流検査器

    光明理化
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
    用途室内の気流や局所排気装置の機能検査トラスコ品番325-0989セット内容2連ゴム球、ソフトケース質量(g)800アズワン品番8-5330-02
  • ディフュージョンチューブ #3100 TGK(東京硝子器械)

    ディフュージョンチューブ #3100

    TGK(東京硝子器械)
    ¥44,900税込¥49,390
    1個
    当日出荷
    パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験
    TGK品番169-80-11-01型式3100スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。品名ディフュージョンチューブセット調整範囲(mg/L)液体有機物質
  • スロットルねじ FSタイプ 高島計器

    スロットルねじ FSタイプ

    高島計器
    ¥199~税込¥219~
    1個
    6日以内出荷
  • ACアダプタ テクノオプティス

    ACアダプタ

    テクノオプティス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    対応機種IM-600、IM-600M、UVR-300
  • 2連検知管接続ゴム管 ガステック

    2連検知管接続ゴム管

    ガステック
    ¥699税込¥769
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    2連検知管の予備として
    アズワン品番61-0102-25
  • アクセサリ ガステック

    アクセサリ

    ガステック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    GV-100S付属のアクセサリー
    アズワン品番61-0102-17
  • バッファ液PH4 testo(テストー)

    バッファ液PH4

    testo(テストー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・pH値4.01のバッファ駅で、pH測定器の校正・調整が行えます。
  • デュアルウォールクリアランスプローブ testo(テストー)

    デュアルウォールクリアランスプローブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    61日以内出荷
    ・適切な計測器と接続することで、二重壁クリアランスの供給エアのO2濃度を測定します。・二重壁クリアランスのエア漏れと詰まりのチェックにも使用出来ます。
  • スペアセンサヘッド/NH3用 testo(テストー)

    スペアセンサヘッド/NH3用

    testo(テストー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    61日以内出荷
    ・アンモニア(NH3)用スペアヘッド・3g/a以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。・挿入長335mmのプローブまで収容可能です。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。
  • USB接続ケーブル testo(テストー)

    USB接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・PCと測定器間のデータ転送に
  • TESTO890用 卓上充電器 testo(テストー)

    TESTO890用 卓上充電器

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    61日以内出荷
    ・testo890用バッテリーの充電時間短縮のための卓上充電器です。・充電式バッテリー2本対応しています。
  • TESTO570用接続ケーブル testo(テストー)

    TESTO570用接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    61日以内出荷
    ・マニホールドの接続用・両側にミニDinコネクタを装備
  • COMSOFT PROFESSIONAL4 プロフェッショナル版ソフトウェア testo(テストー)

    COMSOFT PROFESSIONAL4 プロフェッショナル版ソフトウェア

    testo(テストー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    ・テストーデータロガーのプログラム&読み取り、データのアーカイブに使用できるプロ向けソフトウェア・すべての測定パラメータをグラフと表で表示できます。・直観的に操作できるユーザーインターフェースで、作業効率アップ
  • 電源ユニット/デスクトップ testo(テストー)

    電源ユニット/デスクトップ

    testo(テストー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    61日以内出荷
    ・変換器用ACアダプタ(保護ハウジング付き)・100VACを24VDCに変換します。
  • 電源ユニット/DINレール取り付け testo(テストー)

    電源ユニット/DINレール取り付け

    testo(テストー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    61日以内出荷
    ・外部電源用・簡単にTop-hatレールの取付けを行えます。・90~264VAC/24VDC(2.5A)
  • 電源ケーブル testo(テストー)

    電源ケーブル

    testo(テストー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    22日以内出荷
    ・変換器用デスクトップ電源(型番:0554 1748)の専用電源ケーブルです。
  • 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー)

    燃焼空気温度用プローブ

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    61日以内出荷
    ・取り回しやすい仕様・固定用コーンが付属・燃焼空気温度を正確に測るプローブ
  • 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー)

    燃焼空気温度用プローブ

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    61日以内出荷
    ・190mmのシャフトで煙道の排ガス温度を測定するための温度プローブです。・煙道での測定用にコーンが付属しています。
  • 本体用プロテクタ testo(テストー)

    本体用プロテクタ

    testo(テストー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    61日以内出荷
    ・防水保護ケース・測定器を衝撃や汚れから守ります
  • 差圧計測用ホースコネクションセット testo(テストー)

    差圧計測用ホースコネクションセット

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    61日以内出荷
    ・testo320/330用差圧計測用ホースコネクションセット
  • 固形燃料セット/TESTO 330-2LL用 testo(テストー)

    固形燃料セット/TESTO 330-2LL用

    testo(テストー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット
    61日以内出荷
    ・高精度な固形燃料測定に最適・統合凝縮水トラップを使用した精密固形燃料計測用のガス採取プローブ
  • レンズプロテクタ- testo(テストー)

    レンズプロテクタ-

    testo(テストー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    61日以内出荷
    ・特殊ゲルマニウムのレンズ保護ガラスです。・レンズをほこりや傷から保護します。
  • モジュール式排ガスプローブ testo(テストー)

    モジュール式排ガスプローブ

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    61日以内出荷
    ・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。・ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
環境測定その他関連用品