絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M4(1)
- M5(24)
- M8(40)
- M10(10)
- M12(1)
吸着力
- 200N(2)
- 400N(1)
- 600N(2)
- 800N(1)
ブランド
- カネテック(4)
- 杉原産業(3)
- ノガ(2)
- テクノプラン(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ハイロックベース(メカロック式)
カネテック¥26,980税込¥29,6781個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)
カネテック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。仕様吸着面:底面(V形)
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース
カネテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥7,498税込¥8,2481台当日出荷最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷WMB-50G用のロックアーム一式です。用途WMB-50G用のロックアーム一式として適合機種WMB-50G材質本体:アルミねじ径M6xP1.0本体寸法(mm)W68×H220×D38本体質量(g)310アーム長さ(mm)213RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフレキシブルアームPRO単体
杉原産業¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)304寸法L1(mm)81.1寸法L2(mm)19先端形状おねじM6×1.0アーム長さ(mm)144耐荷重(N)10取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0