絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(3)
吸着力
  • 200N(1)
  • 400N(4)
  • 800N(1)
  • 1000N(3)
  • 1200N(3)
ブランド
  • 杉原産業
  • モノタロウ(9)
  • ノガ(124)
  • カネテック(102)
  • テクノプラン(34)
  • TRUSCO(20)
  • SK(新潟精機)(18)
  • エスコ(17)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 菱小(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • RS PRO(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • シンワ測定(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ニューストロング販売(3)
  • マグナ(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • アラオ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマグネットホルダ台 杉原産業

    ミニマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷
    小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
  • ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルマグネットベース

    杉原産業
    ¥3,888税込¥4,277
    1台
    当日出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    5日以内出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
  • ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント 杉原産業

    ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント

    杉原産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
    用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアームPRO単体 杉原産業

    フレキシブルアームPRO単体

    杉原産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
  • ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルマグネットベース

    杉原産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    9日以内出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら150Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
  • ミニフレキシブルアームPRO単体 杉原産業

    ミニフレキシブルアームPRO単体

    杉原産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)304寸法L1(mm)81.1寸法L2(mm)19先端形状おねじM6×1.0アーム長さ(mm)144耐荷重(N)10取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
  • フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    フレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-R寸法L1(mm)228吸着力(N)(ホルダ台)1200寸法L2(mm)142取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)15
  • フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    フレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    5日以内出荷
    従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
  • フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    フレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    7日以内出荷
    従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-B寸法L1(mm)99吸着力(N)(ホルダ台)1000寸法L2(mm)17.6取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)30
  • ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M6寸法L1(mm)81.1吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)19取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)10
マグネットベース