絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(9)
- ノガ(124)
- カネテック(103)
- テクノプラン(34)
- エスコ(29)
- TRUSCO(20)
- SK(新潟精機)(18)
- 杉原産業(12)
- ギガ・セレクション(7)
- 菱小(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- 日機(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ニューストロング販売(3)
- マグナ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネットホルダ台
カネテック¥15,980税込¥17,5781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×120×52
ハイロックベース(油圧式標準型)
カネテック¥45,980税込¥50,5781個当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番107-6876質量(kg)2.0アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットベース (主柱360°傾斜75°)
カネテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース (微動調整付)
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
マグキューブ ミニ
SUZUKID(スズキッド)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズミニ吸着力(N)300本体質量(g)200取付ねじ穴サイズM5×0.8
マグネットベース ミニタイプ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)250主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
変換コレット
SK(新潟精機)¥499税込¥5491個当日出荷マグネットベース用変換コレットです。用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応
標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)
ノガ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)
ノガ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
マグネットスタンド
日機¥5,598~税込¥6,158~1台5日以内出荷主にダイヤルゲージ/インジケーターなどで計測する際に、計測器具をマグネットで保持し定盤に固定するための治具として使用されます。他にレーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上にマグネットで器具を固定し設置する際にも活用できます。マグネットスタンドにより、しっかりと固定することで、精度の高い計測が行えます。またON/OFFを手動で切り替えることができ、手元で簡単に磁石面との脱着が可能です。用途ダイヤルゲージでの計測時の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットベース(フレキシブルタイプ)用パーツ
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷トラスコ品番556-8808適合機種TMF-80N、TMF-80NA、TMF-80品名フレキシブル支柱一式
テスラメーター
テクノプラン¥84,980税込¥93,4781個当日出荷各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。高さ(mm)147
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
スタンドベース・ベーシック
ノガ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
マグネットベース
テクノプラン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
普及型マグネットベース
ノガ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。トラスコ品番412-2160吸着力(N)800取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ミニタイプ マグネットベース
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。用途測定器の保持具として使用できます。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27質量(g)270吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54マグネット部寸法(mm)30×35×35支柱なし
マグネットベース アジャスター付
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)
カネテック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番290-1170質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5吸着力(N[kgf])160[16]マグネット部寸法(mm)28×28×29
マグネットホルダ台
カネテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0取付ねじ穴サイズM10×1.25深7吸着力(N[kgf])1300[130]マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットベース
日機¥4,498~税込¥4,948~1台5日以内出荷ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。用途器具、装置の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781式当日出荷強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
テスラメータ
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ペンタイプで使いやすいタイプ仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
マグネットベース 太主柱タイプ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)800主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100