絞り込み
ねじの呼び
  • M5(3)
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M10(1)
吸着力
  • 65N(2)
  • 80N(1)
  • 85N(1)
  • 98N(1)
  • 147N(1)
  • 200N(4)
  • 245N(1)
  • 250N(3)
  • 450N(1)
  • 588N(1)
  • 800N(3)
  • 980N(1)
  • 1000N(1)
  • 1300N(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(9)
  • ノガ(124)
  • カネテック(103)
  • テクノプラン(34)
  • エスコ(29)
  • TRUSCO(20)
  • 杉原産業(12)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 菱小(7)
  • VERTEX(バーテックス)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 日機(4)
  • RS PRO(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • シンワ測定(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ニューストロング販売(3)
  • マグナ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース ロックタイプ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
  • マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
    用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)

    マグネットベース(微動調整付)

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4821種別固定材質アルニコ磁石質量(g)160吸着力(N)約80取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)Φ25×30
  • 薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    薄型マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
    用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース ミニタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース ミニタイプ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)250主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
  • 変換コレット SK(新潟精機)

    変換コレット

    SK(新潟精機)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マグネットベース用変換コレットです。
    用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
    用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
  • マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース 太主柱タイプ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)800主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4848種別微動ロング吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
    トラスコ品番377-4856質量(g)270吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムマグネット部寸法(mm)Φ35×32
  • マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース フリーベースタイプ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
  • バキュームベース SK(新潟精機)

    バキュームベース

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
  • マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    WMB-100G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-100G用のロックアーム一式として適合機種WMB-100G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H357×D47本体質量(g)650アーム長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    WMB-50G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-50G用のロックアーム一式として適合機種WMB-50G材質本体:アルミねじ径M6xP1.0本体寸法(mm)W68×H220×D38本体質量(g)310アーム長さ(mm)213RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)

    溶接用マグネウェルダ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
    用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース