絞り込み
吸着力
- 150N(2)
- 170N(1)
- 280N(1)
- 320N(4)
- 800N(6)
- 1000N(1)
- 1300N(2)
ねじの呼び
- M5(6)
- M6(2)
- M8(6)
- M10(4)
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(6)
- カネテック(90)
- エスコ(17)
- TRUSCO(15)
- SK(新潟精機)(15)
- 杉原産業(8)
- テクノプラン(7)
- ギガ・セレクション(7)
- 菱小(6)
- RS PRO(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- シンワ測定(2)
- アラオ(2)
- TESA[測定用品](2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- テクロック(1)
- ニューストロング販売(1)
- ブランドをもっと見る
「吸着力」から絞り込む
150N(2)
170N(1)
280N(1)
320N(4)
800N(6)
1000N(1)
1300N(2)

アーム先端微調整機構付標準ホルダー
ノガ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)
ノガ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
普及型マグネットベース
ノガ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。トラスコ品番412-2160吸着力(N)800取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー
ノガ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52吸着力(N)320取付ねじM5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
ビッグボーイ
ノガ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300
ノガフレックスアーム 微調整機構付
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。トラスコ品番114-0175質量(g)278
ノガフレックスアーム
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。トラスコ品番323-9641質量(g)232
マグネットベース+ダイヤルゲージセット
ノガ¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
DGホルダー デュアル微調整式
ノガ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。トラスコ品番484-1174材質(アーム)アルミ質量(kg)1.4吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
手元微動送り付オンオフマグネット32KGF
ノガ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷質量(kg)0.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)
ポパイフレックス 微調整機構なし
ノガ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷アーム長さ(mm)56×51×21.5計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)Φ8
ノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)
ノガ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)2.7※参考値質量(kg)0.21アーム長さ(mm)56×51内径ねじ寸法M6xM6
ノガ フレキシブル カメラアーム
ノガ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
ノガ ポパイスタンド ベース / アーム
ノガ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
ノガ センターロック ベース / アーム(2643659)
ノガ¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
ノガ センターロック ベース / アーム(2489045)
ノガ¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
ノガ センターロック ベース / アーム(2130737)
ノガ¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー
ノガ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
PHミニホルダー
ノガ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
LCミニホルダー
ノガ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
DG芯出し用フレックスアーム
ノガ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷芯出し用アームのロングサイズ用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用トラスコ品番480-3116全長(mm)282質量(g)303タイプ先端微調整機構付
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品