絞り込み
ブランド
- 日本電磁測器
- ノガ(43)
- テクノプラン(27)
- カネテック(5)
- A-Gas Japan(4)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- マグナ(2)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 光(1)
- 三共(1)
- 菱小(1)
特価

テスラメーター
日本電磁測器¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC、AC(RMS)本体質量(kg)約0.11精度(%)レンジの±3(DC)、レンジの±5(AC)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ、AC:2レンジ周波数範囲DC/AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品