絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
232件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • キャリングケース クリアスコープ・デジタル2015G用 アサダ

    キャリングケース クリアスコープ・デジタル2015G用

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    クリアスコープ・デジタル2015G専用ケースです。
    用途クリアスコープ・デジタル2015Gの収納・運搬に。トラスコ品番852-0889材質外装:アルミ、木材
  • フィールドスコープ2 ボディキャップ Nikon(ニコン)

    フィールドスコープ2 ボディキャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用 ボディーキャップ。
  • 電池蓋 31249 Nikon(ニコン)

    電池蓋 31249

    Nikon(ニコン)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 電池蓋 31249。
  • 目当てゴム 左 「ファーブル ミニ」 Nikon(ニコン)

    目当てゴム 左 「ファーブル ミニ」

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡用、ファーブル ミニ 目当てL。
  • 目当てゴム 右 「ファーブル ミニ」 Nikon(ニコン)

    目当てゴム 右 「ファーブル ミニ」

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡用、ファーブル ミニ 目当てR。
  • 目当てゴム 8X30E2 CF・WF(NEW) Nikon(ニコン)

    目当てゴム 8X30E2 CF・WF(NEW)

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 8x30E II N 目当て。
  • 接眼レンズ MEP-38W Nikon(ニコン)

    接眼レンズ MEP-38W

    Nikon(ニコン)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    38倍/30倍の固定倍接眼レンズ、接眼レンズ MEP-38W。見掛視界66.4°の圧倒的な広視界。像面湾曲や非点収差を適正に補正し、視野の隅々まで高い解像力を実現。・視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。・すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。・フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。・別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続によりCOOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能。
  • 対物キャップ 10X35E2 (NEW) Nikon(ニコン)

    対物キャップ 10X35E2 (NEW)

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 10x35E II N 対物キャップ。
  • モナークHG42mm用 接眼キャップ(EEF) Nikon(ニコン)

    モナークHG42mm用 接眼キャップ(EEF)

    Nikon(ニコン)
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • モナークHG 30mm用接眼キャップ(EEC) Nikon(ニコン)

    モナークHG 30mm用接眼キャップ(EEC)

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • モナークHG 30mm用対物キャップ(ODR) Nikon(ニコン)

    モナークHG 30mm用対物キャップ(ODR)

    Nikon(ニコン)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の対物キャップです。
  • モナーク5 56ミリ 対物キャップ Nikon(ニコン)

    モナーク5 56ミリ 対物キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の対物キャップです。
  • モナーク3/5/7 42ミリ 接眼キャップ(ECN) Nikon(ニコン)

    モナーク3/5/7 42ミリ 接眼キャップ(ECN)

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • フィールドMC接眼20-60XZ目当てゴム Nikon(ニコン)

    フィールドMC接眼20-60XZ目当てゴム

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用 MC接眼 目当て。
  • フィールドED50ケース用 オイヒモ Nikon(ニコン)

    フィールドED50ケース用 オイヒモ

    Nikon(ニコン)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ ED50ケース用 オイヒモ SAQ。
  • フィールドED50Aケース Nikon(ニコン)

    フィールドED50Aケース

    Nikon(ニコン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ ED50-A ケース CBK。
  • トラベライト6 8X目当てL Nikon(ニコン)

    トラベライト6 8X目当てL

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    目当てL ACR
  • トラベライト6 10X/12X目当てL Nikon(ニコン)

    トラベライト6 10X/12X目当てL

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    目当てL ACV。
  • イーグルビュー8-24X 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    イーグルビュー8-24X 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    接眼キャップ EAW。
  • アクションEX 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    アクションEX 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    アクションEX 接眼キャップ。
  • アクション6対物キャップ50mm Nikon(ニコン)

    アクション6対物キャップ50mm

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    アクション 50mm 対物キャップ。
  • アクション6対物キャップ35mm Nikon(ニコン)

    アクション6対物キャップ35mm

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    アクション 35mm 対物キャップ。
  • リジッドスリーブ 3R-RGDS用 延長ロッド スリーアールソリューション

    リジッドスリーブ 3R-RGDS用 延長ロッド

    スリーアールソリューション
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    延長チューブは1本単位で購入できます
  • ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ヘルメットに「みるサーチミニ」を装着でき、ハンズフリーで撮影することができる。カメラの角度を変えられる。作業者の目線を、別の人が映像(スマホ画面)で確認できる。ゴムシート:2枚付属
    取付可能寸法(mm)Φ20~25まで
  • RD8200G用送信機  RD8200G-T グッドマン

    RD8200G用送信機 RD8200G-T

    グッドマン
    879,800税込967,780
    1台
    4日以内出荷
    RD8200Gシリーズの埋設探索機送信機です。
    トラスコ品番653-9403寸法(mm)【送信機】350×250×205質量(kg)【送信機】約3.8電源【送信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×8本)
  • 外部センサー付光量子計 スペクトラムテクノロジー

    外部センサー付光量子計

    スペクトラムテクノロジー
    74,980税込82,478
    1式
    4日以内出荷
    ポータブルな本体に外部センサーを付属した光量子計 OSK 12TU181。植物の生育に必要な光の測定。光量子束密度(μmol/m2s-1)。光合成有効放射(PAR) 400-700nmの測定。測定範囲 0~2000 μmol/m2s-1。9V乾電池稼動。低いコサイン誤差(他社比70-50%)。肉眼で観察できる光の波長は、植物の 生育にとっては、影響の少ない範囲です。Luxやカンデラでは右図のHuman Eyeの 領域の光を示す(約500-600nm)のに対し光合成有効放射である、400-700nmの波長域は、植物生育に影響の大きい波長帯の光量も含んで測定できます。光量子を測定することにより、植物が十分な生育に必要な光を浴びているかの測定・数値化が可能になります。
    電源(V)9乾電池 x 1(付属)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、 ±7% ( 80°)測定精度±5%表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1
  • HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ35L 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ35L 2.0

    HIKMICRO
    589,800税込648,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、179.2×87.7×64.5質量(g)(バッテリー含む)458倍率1.9-15.2x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • 180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) SIGNET(シグネット)

    180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)

    SIGNET(シグネット)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。
    仕様落下抵抗:1m材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応全長(m)プローブ:1.5本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く)使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃バッテリー4900mAh (Li-ion)使用時間約6時間充電時間約2時間視野角90°フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上)保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60伝送距離(m)0~10 ( 通常空間)防水性プローブ:(先端側)IP67Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
  • 電子ボアスコープ スリーアールソリューション

    電子ボアスコープ

    スリーアールソリューション
    769,800税込846,780
    1個
    4日以内出荷
    光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
    セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)質量(g)約340入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)視野角約90°防塵防水性能カメラ部 IP65相当焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS画素数92万画素有効長(m)カメラケーブル:1先端外径(Φmm)5
  • リジッドスリーブ スリーアールソリューション

    リジッドスリーブ

    スリーアールソリューション
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    お使いの先端可動式内視鏡ケーブル(フレキシブルケーブル)を本製品に挿入することで用途が拡大。真っ直ぐに観察できるリジッドケーブル(硬く曲がらないケーブル)として、高所や狭い隙間の観察に適応します。
    セット内容基本チューブ、延長チューブ、先端部品(延長チューブに装着)、ジョイント部品(基本チューブに装着)寸法(mm)約40×40×990(延長チューブ接続時)質量(g)【基本チューブ】約250【延長チューブ】約50チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)7保証期間ご購入日から6カ月間材質(チューブ)SUS304推奨チューブ最大220cm(延長チューブ4本使用)※これ以上延長すると、チューブが大きく曲がり製品の故障や破損の原因となる可能性があります。対応径(Φmm)3.9~6.0チューブ長さ(cm)【基本チューブ】約42【延長チューブ】約45
  • ボアスコープ用Cマウントカメラセット スリーアールソリューション

    ボアスコープ用Cマウントカメラセット

    スリーアールソリューション
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
    セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136質量(g)約320、【ハンディ光源】約90対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上有効画素数500万画素解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる)保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-10~50充電時間(時間)【ハンディ光源】約5動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します撮像素子1/2.8型 CMOSケーブル長(cm)約240
  • 電子ボアスコープ スリーアールソリューション

    電子ボアスコープ

    スリーアールソリューション
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷
    光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
    セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)質量(g)約260有効長(mm)挿入部:200入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)視野角約90°防塵防水性能IP67相当視野方向:0°(直視)焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)画素数92万画素先端外径(Φmm)3.9
  • クリアスコープ2830HD-X アサダ

    クリアスコープ2830HD-X

    アサダ
    469,800税込516,780
    1個
    当日出荷
    付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ質量(kg)10.3電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)充電時間約4時間視野角165°(対角)ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28適合範囲(cm)焦点:5~通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
  • カメラケーブル2810ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2810ドラムセット

    アサダ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    クリアスコープ2810本体用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
  • モニター一体型フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    モニター一体型フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    159,800税込175,780
    1台
    14日以内出荷
    HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。
    仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ画素ピッチ0.1338mm解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)入力端子HDMIホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
  • TマウントアダプターⅡ Kenko(ケンコートキナー)

    TマウントアダプターⅡ

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Tマウント対応レンズや、天体望遠鏡などを、一眼レフカメラのボディに装着するために必要なアダプターです。
    ピッチ(mm)0.75ねじ径(mm)42
  • クリアスコープケーブル アサダ

    クリアスコープケーブル

    アサダ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
    長さ(m)6外径(Φmm)5.5(ヘッド)最小曲げ半径(mm)70ケーブルタイプフレキシブル
  • ブラシ組(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシ組(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
  • ローラガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ローラガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    パイプの中心部に近づけると共に、ローラによって進みやすさが向上。
  • ブラシガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ固定用ガイド。

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品