絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(437)
- TRUSCO(126)
- ダイソー(39)
- エスコ(25)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(25)
- オーエッチ工業(23)
- キタジマ(15)
- 双福鋼器(13)
- DESCO(11)
- ティーエフサービス(10)
- 浅香工業(6)
- SANSHIN(4)
- Luminous(ルミナス)(4)
- サカエ(2)
- JSH(2)
- テイモー(2)
- 日本ファイリング(2)
- allsafe(2)
- キングジム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

通路間照明チャンネル
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。材質スチール色ネオグレー
通路間照明延長支柱2本セット
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷通路間照明取付金具セット(M-LIG)専用の延長支柱です。支柱を上方に300mm延長できます。通路間照明取付金具セット(M-LIG)に追加して、最大600mmまで延長できます。付属品M8六角ボルト、M8ナット、M8ワッシャー、M8スプリングワッシャー適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8843適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300奥行(mm)70.6間口(mm)40
通路間照明天つなぎセット
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷棚と棚の間の通路の照らすための部材です。通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します。通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます。適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8844適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)330奥行(mm)120間口(mm)1350
ボルトレス棚用差込銘板
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。付属品取付用アタッチメント、カード2枚高さ(mm)65奥行(mm)70間口(mm)200
スチールラック M1.5型軽中量棚 W420XD595用 オリコン専用受け金具左右セット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷M1.5型W430XD595に中受け金具(M1.5-NU6)2本と同時に使用することによって、棚板を使わずに受け金具上に直接オリコンを置くことができます。トラスコ品番258-5384アズワン品番65-2045-22
スチールラック M1.5型軽中量棚 オリコン保管タイプ W430XD595 追加用棚板セット 中受付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。受け金具付きのセット品です。トラスコ品番257-2725材質スチール色ネオグレータイプ追加棚板(中受け2本付)奥行(mm)595間口(mm)430アズワン品番65-2045-23
スチールラック M1.5型軽中量棚 オリコン保管タイプ棚板 W430用
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。トラスコ品番257-2730材質スチール色ネオグレータイプ追加棚板(中受けなし)奥行(mm)595間口(mm)430アズワン品番65-2045-08
TRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
引出し付き棚用 補強板
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷棚板のたわみを解消します。 差し込み固定するだけで、棚板の補強をすることが出来ます。材質スチール色ネオグレー
TSUG型用支柱
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷軽量ボルトレス棚TSUG型高さ1800mmタイプ用支柱です。用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。セット内容樹脂ベース1個質量(kg)2.82高さ(mm)1800奥行(mm)40間口(mm)40
TSUG型用追加棚板(中受金具付)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から翌日出荷棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。色ブラック高さ(mm)32間口(mm)900均等積載量(kg/段)100
軽量ラック用部品(パーツ)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥299税込¥3291枚3日以内出荷W型のコーナープレートで8個/台使用のため、シングルより組立が楽です。色アイボリー縦(mm)875横(mm)2100
トラスラック棚のみ
テイモー¥5,998~税込¥6,598~1枚6日以内出荷から7日以内出荷プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。衛生的なニッケルクロムメッキ加工であらゆる物の保管に最適です。
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション