絞り込み
幅(mm)
- 100未満(2)
- 400~500未満(7)
- 600~700未満(1)
- 900~1000未満(9)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ステルスマウント(12)
- サカエ(10)
- 大阪製罐(3)
- キャニオン(2)
- Fami(2)
- 内田洋行(1)
- オーム電機(1)
- KTC(1)
- 光(1)
高さ(mm)
- 500未満(9)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(20)
奥行(mm)
- 50未満(3)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(15)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「幅(mm)」から絞り込む
100未満(2)
400~500未満(7)
600~700未満(1)
900~1000未満(9)

パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
コバンザメ マグネットパンチングパネル
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。トラスコ品番440-8837材質スチール幅(mm)496.4質量(kg)16.4高さ(mm)1645奥行(mm)381.3mm(キャスター込)キャスター自在式 50Φmm×2個最大積載量(kg)30
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
パンチングラック オールパネルタイプ
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
パンチングパネルラック(パネリーナ)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台欠品中壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理仕様引出しなし付属品フックL・S 各6個材質スチール幅(mm)900最大積載量(kg)120
ライトパンチングパネル パネリーナ
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681台当日出荷トラスコ品番440-8845材質スチール●ポリエチレン●パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)●フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)●フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)410質量(kg)2.9色ホワイト高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
パンチングパネルラックパネリーナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14色ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
パンチングラック片面(棚板付)
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781セット翌日出荷トラスコ品番501-5561質量(kg)36.5色ホワイト(パネル・底板・棚板)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900
パンチングラック(基本枠)(片面)
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット翌日出荷UPR型ライトビンラック・パンチングラック用フレームです。材質スチール幅(mm)900高さ(mm)1885
片面パンチングミニ(卓上用)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷トラスコ品番501-5391適合機種AE型、AEW型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、AEW型、AWM型、BE型、BO型、CFW型材質スチール幅(mm)900質量(kg)7高さ(mm)475奥行(mm)160最大積載量(kg)15
パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7991材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116フック6本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9904材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)色ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900キャスター自在式 75mm (2個)、自在ブレーキ付 75mm(2個)均等荷重(kg)0.4寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900最大積載量(kg/台)40引出しなし
パンチングパネルラックパネリーナ
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台欠品中引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。工具の整理・管理。セット内容フックL・S 各6個幅(mm)900寸法(mm)パンチングボード:900×890材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)色ホワイト(パネル)キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚最大積載量(kg)120引出し1
パンチングラックコンテナ付タイプ片面
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。トラスコ品番365-7604質量(kg)36荷姿組立式最大積載量(kg/台)80
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から翌々日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)高さ(mm)1600奥行(mm)370間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)20
UPR型パンチングラック H1885 黒オレンジ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。トラスコ品番218-0811材質スチール色ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885最大積載量(kg/台)60
UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。トラスコ品番218-0810材質本体:スチール色ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435最大積載量(kg/台)45
両面パンチングミニ(卓上用)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷トラスコ品番501-5405適合機種AE型、AEW型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、AEW型、AWM型、BE型、BO型、CFW型材質スチール幅(mm)900質量(kg)12高さ(mm)475奥行(mm)160
拡張できるセル作業台用オプション
TRUSCO¥9,943税込¥10,9371個当日出荷伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0681幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)477サイズ(mm)72×477×85最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。用途工具の分類。工具の整理・管理。モニター、タブレット、指示書等の最適化。材質スチール奥行(mm)700間口(mm)900均等荷重(kg)50最大積載量(kg/台)50引出しなし
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から翌日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)高さ(mm)1600奥行(mm)410間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4
UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷VNコンテナ専用です。仕様均等積載量:20kgトラスコ品番218-0815材質スチール、色:黒高さ(mm)76奥行(mm)20間口(mm)899
UPR型パンチングラック 棚板2段付 黒オレンジ
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。トラスコ品番218-0809材質本体:スチール色ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合
UPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジ
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。仕様組立式付属品棚板2枚トラスコ品番218-0808材質本体:スチール質量(kg)41.5色ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900最大積載量(kg)80/台梱包数1台コンテナ18コンテナ数18最大積載量(kg/台)80
パンチングラック基本枠片面H=1450
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット翌日出荷UPR型ライトビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。トラスコ品番393-2915質量(kg)10色ホワイト(底板)、ダークグレー(支柱、ベース、上棧)最大積載量(kg)80荷姿組立式組立時間1人30分
パンチングラックコンテナ付タイプ両面
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。トラスコ品番365-7612幅(mm)900質量(kg)61高さ(mm)1885奥行(mm)600間口(mm)900最大積載量(kg)100荷姿組立式
パンチングラック用フレーム
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷基本枠のみです。仕様組立式付属品転倒防止金具、連結用ビス、アンカー取付金具トラスコ品番393-2907材質スチール幅(mm)900質量(kg)10色ホワイト(底板)、ダークグレー(支柱、ベース、上棧)高さ(mm)985奥行(mm)430最大積載量(kg)80/台組立時間(目安)1人30分
『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります
- パンチングラック本体
- パンチングラック用オプション