絞り込み
幅(mm)
  • 100未満(1)
  • 400~500未満(7)
  • 600~700未満(1)
  • 900~1000未満(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • Fami(2)
  • オーム電機(1)
  • KTC(1)
  • (1)
高さ(mm)
  • 500未満(6)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(14)
奥行(mm)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
100未満(1)
400~500未満(7)
600~700未満(1)
900~1000未満(3)
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
    用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂ホワイト奥行(mm)107
  • パンチングパネル TRUSCO

    パンチングパネル

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フックを取付ける為の専用パネル。
    トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
  • ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番440-8845材質スチール●ポリエチレン●パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)●フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)●フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)410質量(kg)2.9ホワイト高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
  • ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
    用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
  • ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。トラスコ品番440-8837材質スチール幅(mm)496.4質量(kg)16.4高さ(mm)1645奥行(mm)381.3mm(キャスター込)キャスター自在式 50Φmm×2個最大積載量(kg)30
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
  • コバンザメ マグネットパンチングパネル TRUSCO

    コバンザメ マグネットパンチングパネル

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
    用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
  • パンチングパネルラック(パネリーナ) TRUSCO

    パンチングパネルラック(パネリーナ)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類、工具の整理・管理付属品フックL・S 各6個仕様引出しなし材質スチール幅(mm)900最大積載量(kg)120
  • パンチングパネルラックパネリーナ TRUSCO

    パンチングパネルラックパネリーナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
  • パンチングパネルラック”パネリーナ” 下パネル TRUSCO

    パンチングパネルラック”パネリーナ” 下パネル

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番206-9905ホワイト(パネル)アズワン品番64-8754-55引出しなし
  • パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け TRUSCO

    パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
    用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7991材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116フック6本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
  • UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒 TRUSCO

    UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    VNコンテナ専用です。
    仕様均等積載量:20kgトラスコ品番218-0815材質スチール、色:黒高さ(mm)76奥行(mm)20間口(mm)899
  • パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり) TRUSCO

    パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)高さ(mm)1600奥行(mm)410間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4
  • パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし) TRUSCO

    パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)高さ(mm)1600奥行(mm)370間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)20
  • UPR型パンチングラック H1885 黒オレンジ TRUSCO

    UPR型パンチングラック H1885 黒オレンジ

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    工具類の管理が一目で確認できます。
    トラスコ品番218-0811材質スチールブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885最大積載量(kg/台)60
  • UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ TRUSCO

    UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    工具類の管理が一目で確認できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
    トラスコ品番218-0810材質本体:スチールブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435最大積載量(kg/台)45
  • ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9904材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900キャスター自在式 75mm (2個)、自在ブレーキ付 75mm(2個)均等荷重(kg)0.4寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900最大積載量(kg/台)40引出しなし
  • コバンザメ マグネットパンチングパネル TRUSCO

    コバンザメ マグネットパンチングパネル

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7820質量(g)60吸着力(N)98(セット)
  • 拡張できるセル作業台 TRUSCO

    拡張できるセル作業台

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。モニター、タブレット、指示書等の最適化。材質スチール奥行(mm)700間口(mm)900均等荷重(kg)50最大積載量(kg/台)50引出しなし
  • UPR型パンチングラック 棚板2段付 黒オレンジ TRUSCO

    UPR型パンチングラック 棚板2段付 黒オレンジ

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    工具類の管理が一目で確認できます。
    トラスコ品番218-0809材質本体:スチールブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合
  • UPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジ TRUSCO

    UPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジ

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    工具類の管理が一目で確認できます。
    付属品棚板2枚仕様組立式トラスコ品番218-0808材質本体:スチール質量(kg)41.5ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900最大積載量(kg)80/台梱包数1台コンテナ18コンテナ数18最大積載量(kg/台)80
  • ライトパンチングパネル パネリーナ W900×368×1630 全面パネル TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ W900×368×1630 全面パネル

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    欠品中
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個仕様パンチングボード(mm):900×890トラスコ品番206-9902材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)22.2ホワイト(パネル)高さ(mm)1630奥行(mm)391間口(mm)900均等荷重(kg)0.3表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)最大積載量(kg)80/台寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900梱包数1台アジャスタボルト4個最大積載量(kg/台)80引出しなし
  • パンチングラック用フレーム TRUSCO

    パンチングラック用フレーム

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    基本枠のみです。
    付属品転倒防止金具、連結用ビス、アンカー取付金具仕様組立式トラスコ品番393-2907材質スチール幅(mm)900質量(kg)10ホワイト(底板)、ダークグレー(支柱、ベース、上棧)高さ(mm)985奥行(mm)430最大積載量(kg)80/台組立時間(目安)1人30分

パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります

パンチングラック本体