絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.4~2
  • 1~5(12)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(17)
  • 4~12(26)
  • 4~20(15)
  • 5~25(83)
  • 6~30(10)
  • 10~50(112)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 20~200(10)
  • 30~140(36)
  • 40~140(14)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~850(12)
  • 100~1000(15)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(1)
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(3)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • その他(2)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.02(5)
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(3)
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
  • 車両整備や各種機械(1)
  • 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
  • (8)
校正証明書
  • 付き(6)
付き
精度(%)
  • ±3(10)
  • ±6(1)
±3・±6
ブランド
  • 東日製作所(11)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
東日製作所・PROXXON(プロクソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2東日製作所
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。全長(mm)約163差込角(mm)6.35精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途一般締付作業負荷方向
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易にラチェットヘッドQH6Dには48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)139質量(kg)0.13寸法d(mm)15有効長(mm)116.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:M4、ハイテン:(M3.5)トルク調整範囲1目盛(Nm)0.02精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)0.4~2最大トルク時の手力(N)17.2主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.02寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06寸法d(mm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3寸法d3(mm)6ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業寸法m(mm)12寸法n(mm)7.3適合工具調整工具(別売):No.931負荷方向有効長L(mm)114サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向サービス分類オーダー・加工

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ