絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.6~6
  • 0.4~2(11)
  • 1~5(12)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(17)
  • 4~12(26)
  • 4~20(15)
  • 5~25(83)
  • 6~30(10)
  • 10~50(112)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 20~200(10)
  • 30~140(36)
  • 40~140(14)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~850(12)
  • 100~1000(15)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(3)
  • 0.2(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(3)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(2)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
  • 左右(4)
左右
校正証明書
  • 付き(3)
付き
精度(%)
  • ±3(4)
±3
ブランド
  • KANON(中村製作所)(3)
  • 東日製作所(1)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。差込角(mm)6.35全長(mm)260最小目盛(N・m)0.1精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質本体:カーボンスチール(STKM13A)質量(g)500寸法A(mm)35寸法F(mm)37寸法D(mm)58寸法E(mm)90寸法B(mm)38.5寸法C(mm)7.5トルク測定範囲(N・m)(左右)0.6~6寸法G(mm)21.5

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ