絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50(1)
  • 20~100(1)
  • 25~130(1)
  • 40~200(1)
  • 50~550(1)
  • 70~420(3)
  • 70~700(1)
  • 80~400(1)
  • 100~560(2)
  • 100~700(2)
  • 200~400(1)
  • 200~1400(1)
  • 700~2100(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(6)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](6)
  • 25.4[1](3)
  • その他(2)
最小目盛(N・m)
  • 10
  • 0.001(1)
  • 0.01(21)
  • 0.02(6)
  • 0.025(1)
  • 0.05(6)
  • 0.1(65)
  • 0.1c(1)
  • 0.2(40)
  • 0.25(21)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(85)
  • 1(91)
  • 2(61)
  • 2.5(10)
  • 5(29)
  • 20(8)
  • 40(3)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1600~1800未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(7)
  • 検査作業(6)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (3)
  • 左右(8)
右・左右
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度(%)
  • ±3(11)
  • ±5(1)
±3・±5
ブランド
  • 東日製作所(5)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • エスコ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
  • NORBAR(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・NORBAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
38,980税込42,878
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1丁
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
59,980税込65,978
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
インダストリアルトルクレンチ NORBARインダストリアルトルクレンチNORBAR
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
全自動エアトルク本体 東日製作所全自動エアトルク本体東日製作所
399,800税込439,780
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
46,980税込51,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
215,600税込237,160
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
チタン製トルクレンチ 東日製作所チタン製トルクレンチ東日製作所
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
精度(%)±3頭部径(Φmm)22.5
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
36,980税込40,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
77,980税込85,778
1本
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ