特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)230
質量(g)560
種類デジタル型
差込角(mm)9.5
電源オートパワーオフ
精度(%)CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状ラチェット形
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
主な用途一般締付作業
取扱説明書(2.2MB)
負荷方向左右
ギア数72
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)150~800
差込角(mm)25.4
全長(mm)1234
付属品プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)5.6
材質(本体)カーボンスチール
表面処理サテンクロム
測定精度(%)±3(正回転)
最小目盛(N・m)5
材質(ハンドル)TPR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
歯数24T
種類プレセット形
取扱説明書(1.7MB)
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品樹脂ケース
歯数36T
全長(mm)460
質量(kg)1.18
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
電源単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~135
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.9MB)
負荷方向左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。
オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
主な用途締め付け用
取扱説明書(1.1MB)
差込角凹(mm)9×12
ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジウム鋼
差込角凸(mm)9×12
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。
ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。
ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
付属品ケース
歯数48
種類プレセット形
差込角(mm)12.7
精度(%)3
ヘッド形状ラチェット形
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)0.5
取扱説明書(1.3MB)
負荷方向右
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
材質ステンレス、合金
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
材質クロムバナジウム鋼
歯数72T
差込角凸(mm)9×12
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。