トルクレンチ プレセット型
(530件のレビュー)当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(85件のレビュー)当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
デジタルトルクレンチ 小トルク
(37件のレビュー)当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
トルクレンチ プレセット型 大型車用
(24件のレビュー)当日出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
トルクレンチ ヘッド交換式
(7件のレビュー)当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。
オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用取扱説明書(1.1MB)差込角凹(mm)9×12
トルクレンチ デジタル式
(12件のレビュー)当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.9MB)負荷方向左右
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルク測定器キリウス税込¥131,780~¥119,800~