絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KTC(2)
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~25(1)
  • 1.5~30(1)
  • 2~10(2)
  • 3~60(1)
  • 4~20(2)
  • 5~25(2)
  • 10~50(2)
  • 10~60(1)
  • 10~135(1)
  • 18(1)
  • 20~100(3)
  • 20~110(1)
  • 20~120(1)
  • 28~210(1)
  • 40~200(3)
  • 42(1)
  • 42~210(1)
  • 150~800(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(1)
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(8)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](6)
  • 25.4[1](1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(6)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.1(5)
  • 0.25(2)
  • 0.5(3)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 5(1)
0.01・0.1・0.25・0.5・1・2・5
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 冷媒機器(2)
  • 車両整備や各種機械(2)
一般締付作業・冷媒機器・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (6)
  • 左右(2)
右・左右
精度(%)
  • ±2(2)
  • ±3(6)
  • ±4(5)
±2・±3・±4
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

トルクレンチ :「PB」の検索結果

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(480件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウデジタルトルクレンチ 小トルクモノタロウ(41件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)モノタロウ(111件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 大型車用モノタロウ(24件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウプレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形取扱説明書(1.7MB)
トルクレンチ デジタル式 モノタロウトルクレンチ デジタル式モノタロウ(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.9MB)負荷方向左右
トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式モノタロウ(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用取扱説明書(1.1MB)差込角凹(mm)9×12
ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用モノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
ラチェットトルクレンチ モノタロウラチェットトルクレンチモノタロウ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに精度(%)±4主な用途冷媒機器材質ステンレス、合金ヘッド形状ラチェット形負荷方向
オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用モノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に差込角(mm)9×12材質クロムバナジウム鋼差込角凸(mm)9×12
プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウプレセット形トルクレンチ 数字表示式モノタロウ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5取扱説明書(1.3MB)負荷方向

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

23pb特集
おすすめ人気ランキング
トルクレンチ